Menu

Luftfiltermatte Viledon® P15/500S EU4/G4

mehr Luftfilter

Drucken
Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung.
Einsatzbereich
  • eignet sich zur Filtration in allen lufttechnischen Anlagen

Vorteile/Ausführungen
  • laugen- und säurebeständig
  • formstabil
  • können gereinigt werden

Anwendungen/Hinweise
  • nicht UV-beständig

Technische Daten
  • Dicke
20 mm
  • Temperaturbeständigkeit
bis +100 °C
  • Feuchtebeständigkeit
100 % rel. F.
  • Flächengewicht 
350 g/m² 
  • Staubspeicherfähigkeit
600 g/m²
  • mittlerer Abscheidegrad
84
  • Filterklasse nach EN 779:2012 
G4
  • Klasse nach ISO 16890
ISO coarse 75 %
  • Brandklasse nach DIN 53438
F1

Downloads

Für Sie interessant

Luftfiltermatte Viledon® P300 EU3/G3 | Luftfilter
angesehen
Gekauft
Luftfiltermatte Viledon® P300 EU3/G3

Luftfilter

Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung.

Luftfiltermatte Viledon® P300 EU3/G3, zuschneidbar | Luftfilter
angesehen
Gekauft
Luftfiltermatte Viledon® P300 EU3/G3, zuschneidbar

Luftfilter

Zuschneidbarer Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung.

Luftfiltermatte Viledon® PSB/290S EU4/G4 | Luftfilter
angesehen
Gekauft
Luftfiltermatte Viledon® PSB/290S EU4/G4

Luftfilter

Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung.

Luftfiltermatte Viledon® P15/350S EU3/G3 | Luftfilter
angesehen
Gekauft
Luftfiltermatte Viledon® P15/350S EU3/G3

Luftfilter

Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyolefinfasern mit thermischer Faserbindung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken