Menu

Fasspumpe, elektrisch, Basis-Set für verdünnte Säuren/Laugen

von Cemo   |   mehr Fasspumpen

Drucken
Komplettes Pumpenset für den gelegentlichen Gebrauch, robust und leicht zu reinigen, unempfindlich gegen Verschmutzungen und aggressive Umgebung, mit Schnellverschlusskupplung für sekundenschnelle Ankopplung.
Anwendungen/Hinweise
  • kurzer Trockenlauf möglich
  • Achtung: Diese Fasspumpe ist NICHT explosionsgeschützt, nicht für brennbare Flüssigkeiten nach VbF einsetzen!

Lieferumfang
  • Motor p310-A-230, 520 W (Anschluss 230 VAC)
  • dichtungsloses Pumpwerk DL-PP-A-Niro mit stabiler 8-mm-Antriebswelle ohne Führungsrohr
  • 2 m PVC-Schlauch verstärkt, Ø 19 mm
  • Zapfpistole PP/FPM/HC/Niro
  • Fassadapter aus PP, 2" AG
  • Wandhalterung zur Aufbewahrung

Downloads

Für Sie interessant

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo

Fitt Zubehör

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.

Schneckengewindeschelle H-Plus W4 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle H-Plus W4

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Ersatzteil

Schneckengewindeschelle H-Plus W4 nach DIN 3017, Teil 1.

Fasspumpe, elektrisch, Allround-Set für konzentrierte Säuren/Laugen | Fasspumpen
angesehen
Gekauft
Fasspumpe, elektrisch, Allround-Set für konzentrierte Säuren/Laugen

Cemo | Fasspumpen

Komplettes Pumpenset für den regelmäßigen Gebrauch, robust und leicht zu reinigen, unempfindlich gegen Verschmutzungen und aggressive Umgebung, mit Schnellverschlusskupplung für sekundenschnelle Ankopplung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken