Menu

Bindemittel WB 0/3

mehr Bindemittel, Bindevlies, Barrieren

Drucken
Für die Ölbekämpfung auf Gewässern, Verkehrs- und Bodenflächen einsetzbar. Das Produkt ist umweltfreundlich, schadstofffrei, nicht brennbar, hydrophob (wasserabweisend) und oleophil (ölanziehend).
Einsatzbereich
  • einsetzbar auf Gewässern und auf der Straße bei sehr viel Regen

Vorteile/Ausführungen
  • Typ I/II/ R, schwimmfähig
  • rutschfest, kann somit auch als Ölbinder für den Straßeneinsatz verwendet werden
  • unschädlich für Mensch und Tier

Anwendungen/Hinweise
  • Sackinhalt bindet ca. 30 l Heizöl EL
  • einsetzbar auch zur Sauberhaltung in Betrieben, Werkstätten, Heizungskellern, in Tanklagern, an Kläranlagen, in Hafengebieten usw.
  • beste Absorption auf Wasser durch Rühren oder Verwirbeln mit einem Wasserstrahl
  • auf Bodenflächen je nach Verschmutzung flächendeckend aufstreuen, wirken lassen, aufnehmen und entsorgen
  • Kennzeichnung H – Ölbindemittel Typ I/II R

Technische Daten
  • Körnung 0–3 mm
  • Gewicht ca. 9 kg
  • SRT-Wert 7 % (zulässig sind 15 %)

Material
  • mineralisches Naturprodukt Perlit (vulkanisches Silikatgestein), spezialbehandelt

Downloads

Für Sie interessant

Chemikalien- und Ölbindemittel ChemSorb | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
angesehen
Gekauft
Chemikalien- und Ölbindemittel ChemSorb

Bindemittel, Bindevlies, Barrieren

Speziell entwickelt für die Absorption von Schadstoffen, bei denen extra hohe und schnelle Saugkräfte erforderlich sind, bei gleichzeitiger Abfallminimierung.

Öl- und Chemikalienbindemittel Basic | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
angesehen
Gekauft
Öl- und Chemikalienbindemittel Basic

Bindemittel, Bindevlies, Barrieren

Saugstarker Porenbeton für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Öl- und Chemikalienbindemittel SPECIAL | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
angesehen
Gekauft
Öl- und Chemikalienbindemittel SPECIAL

Bindemittel, Bindevlies, Barrieren

Bindemittel mit extremer Absorptionskraft, speziell für den Dauereinsatz geeignet. Erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Umweltschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken