Menu

Schlauch-Reparaturset

mehr Transportgeräte

Drucken
Verschiedene Reparatursets für Luftschläuche aller Art.
Lieferumfang
  • Set TT11, 9-teilig, für Fahrräder, Schiebetruhen und Kreiselheuer:
    - 7 Flicke, 1 Tube Vulkanisierungsflüssigkeit 5 g, 1 Raupapier
  • Set TT12, 12-teilig, für Kfz und Anhänger:
    - 10 Flicke, 1 Tube Vulkanisierungsflüssigkeit 10 g, 1 Raublech
  • Set TT20, 26-teilig, für Land- und Baumaschinen
    - 17 Flicke, 1 Tube Vulkanisierungsflüssigkeit 25 g, 3 Raubleche, 3 Ventileinsätze

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzrad für Schiebetruhe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatzrad für Schiebetruhe

Altrad | Transportgeräte

Komplettes Ersatzrad mit Felge für verschiedene Schiebetruhen.

Raddecke für Schiebetruhe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Raddecke für Schiebetruhe

Altrad | Transportgeräte

Raddecke für Schiebetruhenräder mit Normalprofil.

Luftschlauch für Schiebetruhe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Schiebetruhe

Altrad | Transportgeräte

Luftschlauch mit geradem Ventil lose für Schiebetruhenräder.

Schiebetruhengehänge | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Schiebetruhengehänge

Transportgeräte

Schiebetruhengehänge für das problemlose Kranen beladener Schubkarren.

Karrenschlauch | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Karrenschlauch

Gesa | Transportgeräte

Ersatz-Schlauch Luftrad mit Winkelventil für Karren.

Ersatzrad luftbereift Modell LUP | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatzrad luftbereift Modell LUP

Transportgeräte

Ersatzrad mit Kunststofffelge für die Transport- und Kistenrodel.

Ersatzrad für Kistenrodel | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Ersatzrad für Kistenrodel

Transportgeräte

Pannensicheres Sackkarrenrad aus geschäumten Polyurethan mit Blockprofil.

Fußluftpumpe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Fußluftpumpe

Transportgeräte

Praktische Fußluftpumpe mit Zylinder und Manometer. Druck lässt sich ablesen und anpassen.

Handluftpumpe | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Handluftpumpe

Transportgeräte

Robuste, handbetätigte, großhubige Standpumpe mit Manometer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken