Sackkarren

von Fetra®   |   mehr Transportgeräte

Drucken
Produktdetails
Handlicher Stahlrohrkarren in stabiler Schweißkonstruktion mit austauschbarer Stahlblechschaufel.
Vorteile/Ausführungen
  • Räder mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Sicherheitsgriffe

Technische Daten
  • Schaufelgröße (B x T) 450 x 150 mm

Material
  • Stahlrohr pulverbeschichtet, blau (RAL 5007)

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzrad für Kistenrodel | Transportgeräte
angesehen
Ersatzrad für Kistenrodel

Zubehör

Pannensicheres Sackkarrenrad aus geschäumten Polyurethan mit Blockprofil.

Sackrodel | Transportgeräte
angesehen
Sackrodel

Altrad | Transportgeräte

Praktischer Sackrodel in stabiler Ausführung mit Luftbereifung für universelle Transportaufgaben.

Aktion
Stapelkarre | Transportgeräte
angesehen
Stapelkarre

Altrad | Transportgeräte

Praktische Stapelkarre in stabiler Ausführung mit Luftbereifung für universelle Transportaufgaben.

Transportkarre Multishift | Transportgeräte
angesehen
Transportkarre Multishift

Altrad | Transportgeräte

Faltbare Transportkarre in stabiler Ausführung mit Luftbereifung für verschiedene Transportaufgaben.

Transportrodel | Transportgeräte
angesehen
Transportrodel

Altrad | Transportgeräte

Praktischer Transportrodel in stabiler Ausführung mit Luftbereifung für universelle Transportaufgaben.

Transportrodel Ruxxac-cart, faltbar | Transportgeräte
angesehen
Transportrodel Ruxxac-cart, faltbar

Gesa | Transportgeräte

Faltbarer Transportrodel für Handlichkeit und geringen Platzbedarf. Zusammengefaltet ist die Karre ein handliches Paket von nur 5,5 cm Dicke.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen