Menu

Einfachmantel-Rundschlinge nach EN 1492-2

von Dolezych   |   mehr Textile Anschlagmittel

Drucken
Schmutzabweisende und abriebfeste Einfachmantel-Rundschlinge mit Spezialimprägnierung.
Einsatzbereich
  • zum Heben und Bewegen von Bauteilen

Vorteile/Ausführungen
  • eingenähtes Tragfähigkeitsetikett nach DIN 1492-1/2
  • Tonnenstreifen (1 t Tragfähigkeit = 1 Streifen)
  • Aufdruck der Tragfähigkeit, Farbcodierung nach EN 1492
  • höchste Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
  • stabil, flexibel, stoßdämpfend

Anwendungen/Hinweise
  • Umfang = Nutzlänge x2
  • vor jedem Hebegang sollte eine Sichtprüfung vorgenommen werden
  • bei scharfen Kanten sollten Kantenschoner verwendet werden

Technische Daten
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C

Material
  • 100 % Polyester (PES)

Downloads

Für Sie interessant

Doppelmantel-Rundschlinge, nach EN 1492-2 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Doppelmantel-Rundschlinge, nach EN 1492-2

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Schmutzabweisende und abriebfeste Doppelmantel-Rundschlinge mit Spezialimprägnierung.

Schwerlast-Rundschlinge DoMega nach EN 1492-2 | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Rundschlinge DoMega nach EN 1492-2

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Robuste Rundschlinge mit geringem Eigengewicht zum Heben von schweren Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken