Menu

Teleskop-Magnetheber, Ø 6–8 mm

mehr Lastaufnahmemittel

Drucken
Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen. Mit Anreißdorn unter der Schutzkappe.
Material
  • Stahl, verchromt

Downloads

Für Sie interessant

Doppelsaugheber GECKO DOSH, Set mit Adapter AD-DOSH-FS | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Doppelsaugheber GECKO DOSH, Set mit Adapter AD-DOSH-FS

Festool | Lastaufnahmemittel

Zum Tragen von Werkstücken oder Positionieren der Führungsschiene mittels Adapter.

Handtrageklaue THM, magnetisch | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Handtrageklaue THM, magnetisch

Yale | Lastaufnahmemittel

Für den waagrechten und senkrechten Stahlblechtransport, das Anheben von Blechen vom Stapel oder Herausziehen von Blechen aus Regalen.

Magnetheber | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Magnetheber

Lastaufnahmemittel

DM 100 mm, 685 mm lang, hebt bis 4,5 kg

Magnetspäneheber | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Magnetspäneheber

Lastaufnahmemittel

Stark haftendes Magnet zieht Metallspäne an und sorgt für Sauberkeit am Arbeitsplatz.

Permanent-Lasthebemagnet TPM | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Permanent-Lasthebemagnet TPM

Yale | Lastaufnahmemittel

Ideal zum einfachen, schnellen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material.

Permanent-Magnetheber mit flexiblem Schaft | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Permanent-Magnetheber mit flexiblem Schaft

Forum Professional Solutions | Lastaufnahmemittel

Zum Entfernen von Stahlspänen, Schrauben und sonstigen Teilen.

Saugheber Bergin | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Saugheber Bergin

Lastaufnahmemittel

Zweiteiliger Saugheber mit Doppelwirkung für Glas-, Plastik-, Resopal- und Metallplatten in Handwerk und Industrie.

Saugheber VERIBOR® | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Saugheber VERIBOR®

Lastaufnahmemittel

Kipphebelsaugheber mit zwei Saugköpfen und großen Gummischeiben für optimale Kraftübertragung beim Heben und Transportieren von gasdichten Plattenmaterialien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken