Menu

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie
  • Automobil- und Baubranche

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • MultiFit-Anschlusssystem ;für höchste Flexibilität
  • zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
  • Blasfunktion
  • stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb
  • kompakt und einfach in der Bedienung

Technische Daten
  • Luftmenge
3.600 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50 Hz
  • Kabellänge
5 m

Lieferumfang
  • Universaldüse
  • Kombidüse, Fugendüse
  • Vlies-Filtersack und Nassfilter
  • PET-Filterelement
  • Saugbürste
  • Saugschlauch 1,9 m/Ø 32 mm
  • Teleskoprohr
  • Zubehörnetz
  • automatische Kabelaufwicklung

Push&CleanTM


Downloads

Für Sie interessant

Sauger
Zubehör
Düsen zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Gekauft
Düsen zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original Nilfisk-Düsen für Nass- Trockensauger.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben.

Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben. Smart Device steuert den Sauger ohne jeden Handgriff, einfach von überall.

Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, vielseitiger und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken