Menu

Hochdruckreiniger X A15 TST

von Kränzle   |   mehr Hochdruckreiniger

Drucken
Fahrbarer, robuster Hochdruckreiniger in der außergewöhnlichen Bauform der neuen X-Serie. Hebt die Kombination von Design und Funktion auf ein neues Level.
Vorteile/Ausführungen
  • Totalstop-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe
  • Langsamläufermotor
  • Zubehörbox zur praktischen Aufbewahrung von Wechseldüsen
  • Kränzle-Schnellwechsel-Klick-System
  • Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
  • Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
  • Ordnungssystem, praktisches Verstauen von Zubehör
  • Schlauchtrommel mit 12-m-Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Technische Daten
  • elektrische Anschlusswerte
230 V/50 Hz/9,8A
  • Leistungsaufnahme
2,25 kW
  • Netzkabel
5 m
  • Gewicht
31 kg

Lieferumfang
  • Hochdruckschlauch 12 m lang
  • Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem
  • Klick-System mit Flachstrahldüse
  • Klick-System mit Schmutzkiller
  • Schlauchtrommel

Downloads

Für Sie interessant

Bodenwäscher Round Cleaner UFO light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Bodenwäscher Round Cleaner UFO light

Kränzle Zubehör

Runder, kompakter Bodenwäscher zum mühelosen und spritzgeschützten Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen sowie senkrechter Flächen wie Fassaden, Schiffswänden.

Waschbürste Brush light, rotierend | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Waschbürste Brush light, rotierend

Kränzle Zubehör

Rotierende Waschbürste mit Gelenk und 210-mm-Edelstahl-Verlängerung ideal zum intensiven Reinigen von glatten Flächen.

Lanzenverlängerung light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Lanzenverlängerung light

Kränzle Zubehör

Stabile Lanzenverlängerung mit Stecknippel.

Rohrreinigungsschlauch light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Rohrreinigungsschlauch light

Kränzle Zubehör

Flexibler Rohrreinigungsschlauch mit Düse, passend zum Hochdruckreiniger K 1050.

Schauminjektor light | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Schauminjektor light

Kränzle Zubehör

Kleiner und handlicher Schauminjektor zur Erzeugung und Ausbringung von Reinigungsschaum.

Schaumreiniger Aktivglanz | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Schaumreiniger Aktivglanz

Kienesberger Maschinen Zubehör

Effektiver Schaumreiniger zur schonenden Entfernung aller Arten von Schmutz (Fett, Öl, Benzin) auf verschiedenen Oberflächen.

Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-tra | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger E145.4-9 PAD X-tra

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Langlebiger, kraftvoller und geräuscharmer Hochdruckreiniger. Ideal für häufige oder größere Reinigungsaufgaben rund ums Haus.

Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-160/620XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittel-System für leichte bis mittlere Reinigungsaufgaben.

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Für Kaltwasser. Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüh-Reinigungsmittelsystem für die Beseitigung von leichten bis mittleren Verschmutzungen im Handel, Bau und Gewerbe, Werkstätten und der Landwirtschaft.

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050XT (POSEIDON 5-56 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050XT (POSEIDON 5-56 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-220/1130XT (POSEIDON 5-62 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT) | Hochdruckreiniger
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)

Nilfisk | Hochdruckreiniger

Innovativer, kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für ein hohes Maß an Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Robustheit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken