Menu

Möbel-Doppelrolle mit Anschraubplatte

von BS Rollen   |   mehr Möbelrollen

Drucken
Mit Kunststoffräder mit/ohne Feststeller.
Vorteile/Ausführungen
  • gute Laufeigenschaft durch einzeln gelagerte Laufrollen

Material
  • Laufrollen Kunststoff schwarz (RAL 9005)

Downloads

Für Sie interessant

Möbel-Doppelrolle mit Gewindestift | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Möbel-Doppelrolle mit Gewindestift

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffräder mit/ohne Feststeller.

Bürostuhl-Doppelrolle mit Einschlagstift | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Bürostuhl-Doppelrolle mit Einschlagstift

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffräder ohne Feststeller.

Anschraubplatte | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Anschraubplatte

BS Rollen | Möbelrollen

Zur Aufnahme von Möbelrollen.

Kugelrolle Typ E31 | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle Typ E31

BS Rollen | Möbelrollen

Mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 3 mm.

Container-Bockrolle Dilip fix | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Container-Bockrolle Dilip fix

Hettich | Möbelrollen

Mit 3 Befestigungsbohrungen.

Kastenrolle Typ E50 | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Kastenrolle Typ E50

BS Rollen | Möbelrollen

Starr mit Kunststoffrad.

Kastenrolle Typ E51 | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Kastenrolle Typ E51

BS Rollen | Möbelrollen

Starr mit Gummirad.

Lenkrolle Typ F25 mit Anschraubplatte | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Lenkrolle Typ F25 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffrad ohne Feststellung.

Lenkrolle Typ 1430 mit Anschraubplatte | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Lenkrolle Typ 1430 mit Anschraubplatte

Tente | Möbelrollen

Mit Kunststoffrad ohne Feststellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken