Menu

Sprossen-Anlegeleiter 6011

von Hymer   |   mehr Aluleitern

Drucken
Professionelle Anlegeleiter für den täglichen, intensiven Einsatz in der Industrie. Geeignet auch für Hand- und Heimwerker mit hohen Ansprüchen an Qualität und Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht auswechselbare mit dem Holm verschraubte, abgerundete, daher wandschonende Leiterfüße für rutschsicheren Stand
  • erhöhte Rutschfestigkeit durch Sprossen aus Strangpressprofil
  • hohe Elastizität des Strangpressprofils bei Besteigung der Leiter
  • stabile Aussteifungsstreben am Antritt

Technische Daten
  • Leiterinnenbreite
370 mm

Material
  • Aluminium

Zertifizierungen

Hymer-Garantie


Downloads

Für Sie interessant

Anlegeleiter Strato DL | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Anlegeleiter Strato DL

Zarges | Aluleitern

Stabile Sprossen-Anlegeleiter für den schnellen, flexiblen Einsatz und einen sicheren Aufstieg.

Anlegeleiter Alto L | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Anlegeleiter Alto L

Zarges | Aluleitern

Sehr leichte und zugleich äußerst stabile Sprossen-Anlegeleiter für den schnellen, flexiblen Einsatz und einen sicheren Aufstieg.

Anlegeleiter Stella L | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Anlegeleiter Stella L

Zarges | Aluleitern

Sehr leichte und äußerst stabile Sprossen-Anlegeleiter für den komfortablen Aufstieg und einen sicheren Stand durch extra breite Leiter für den vielfältigen Einsatz.

Sprossen-Anlegeleiter 4011 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Sprossen-Anlegeleiter 4011

Hymer | Aluleitern

Stabile Anlegeleiter für den täglichen und intensiven Einsatz speziell für Hand- und Heimwerker.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken