Menu

Mehrzweckleiter 4047, 3-teilig

von Hymer   |   mehr Aluleitern

Drucken
Kombinierbare Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter mit vielen Verwendungsmöglichkeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • leicht auswechselbare, mit dem Holm verpresste Leiterfüße für rutschsicheren Stand
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
  • stabile Traverse für hohe Standsicherheit
  • massive Stahlbeschläge
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • Klemmbeschlag kurz zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3 x 9, serienmäßig vormontiert
  • Treppenstellung ab Größe 3 x 10 nicht serienmäßig

Technische Daten
  • Leiterinnenbreite (Oberteil)
300 mm

Material
  • Aluminium

Zertifizierungen

Hymer-Garantie


Downloads

Für Sie interessant

Mehrzweckleiter 4045, 2-teilig | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter 4045, 2-teilig

Hymer | Aluleitern

Kombinierbare Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter mit vielen Verwendungsmöglichkeiten.

Mehrzweckleiter 6045, 2-teilig | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter 6045, 2-teilig

Hymer | Aluleitern

Stabile und vielseitig verwendbare Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.

Mehrzweckleiter 6047, 3-teilig | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter 6047, 3-teilig

Hymer | Aluleitern

Kombinierbare Steh,- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, wie Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Stehleiter für Treppen und ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter.

Mehrzweckleiter 6847, 3-teilig | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter 6847, 3-teilig

Hymer | Aluleitern

Komfortables, sicheres Mutlitalent als kombinierbare Steh,- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, wie Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Stehleiter für Treppen und ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter.

Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig

Zarges | Aluleitern

Vielseitige Mehrzweckleiter mit stabilen Dreieckssprossen für hohe Funktionalität und Flexibilität.

Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Zarges | Aluleitern

Vielseitige, sehr stabile und sichere Mehrzweckleiter mit 6 Funktionen.

Aktion
Mehrzweckleiter MultiMaster 5 | Aluleitern
angesehen
Gekauft
Mehrzweckleiter MultiMaster 5

Zarges | Aluleitern

Vielseitige, sehr stabile und sichere Mehrzweckleiter mit 5 Modi – Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken