Menu

Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher nach EN 3

von Gloria   |   mehr Feuerlöscher

Drucken
Tragbarer Dauerdruck-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Mindestabstand von 1 m.
Einsatzbereich
  • kommunale Einrichtungen, Werkstätten, Warenlager
  • Produktionshallen, Verwaltungs- und Fertigungsbereiche 

Vorteile/Ausführungen
  • nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
  • praktisches Gerät mit hoher Löschleistung
  • einfach bedienbare Handhebelauslösung, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
  • prüf- und nachfüllbar

Technische Daten
  • Funktionsbereich
0 °C bis +60 °C

Lieferumfang
  • inkl. Wandhalterung

Zertifizierungen

Geprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Winkelschild „Feuerlöschgerät“ | Schutzschilder, Warnhinweise
angesehen
Gekauft
Winkelschild „Feuerlöschgerät“

Zubehör

Brandschutzzeichen Winkelschild „Feuerlöschgerät“ Kunststoffplatte mit Siebdruckfarbe bedruckt.

Hinweiszeichen „Feuerlöschgerät“, nachleuchtend | Schutzschilder, Warnhinweise
angesehen
Gekauft
Hinweiszeichen „Feuerlöschgerät“, nachleuchtend

Zubehör

Entsprechend der Kennzeichnungsverordnung aus hochwertiger Kunststoff-Folie, nachleuchtend bedruckt.

Kohlendioxidlöscher nach EN 3 | Feuerlöscher
angesehen
Gekauft
Kohlendioxidlöscher nach EN 3

Gloria | Feuerlöscher

Tragbarer Dauerdruck-Feuerlöscher in Aluminiumausführung mit Handhebelarmatur und Schneebrause. Ideal zum Einsatz in Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, wie z. B. EDV-Zentren.

Pulver-Aufladefeuerlöscher PRO nach EN 3 | Feuerlöscher
angesehen
Gekauft
Pulver-Aufladefeuerlöscher PRO nach EN 3

Gloria | Feuerlöscher

Extrem robuster und vielfältig einsetzbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und innenliegender CO2-Treibmittelflasche.

Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher nach EN 3 | Feuerlöscher
angesehen
Gekauft
Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher nach EN 3

Gloria | Feuerlöscher

Preiswerter Dauerdrucklöscher mit Handhebel-Armatur für den vielfältigen Einsatz.

Aktion
Pulver-Autofeuerlöscher nach EN 3 | Feuerlöscher
angesehen
Gekauft
Pulver-Autofeuerlöscher nach EN 3

Gloria | Feuerlöscher

Einfacher und kompakter Pulver-Autofeuerlöscher mit Einhandbedienung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken