Menu

Augen-/Gesichtsbrause 7620 AXION® EYEPOD®

von Haws   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Die revolutionäre Augendusche spült Verunreinigungen von der Nase weg an den Gesichtsrand. Durch einfache Montage an der Spülbeckenarmatur wird im Handumdrehen aus einem Wasserhahn eine Augendusche.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Ein- und Ausschalten durch Drehung in beide Richtungen
  • Thermostatabriegelung schützt durch abschalten bei Wassertemperaturen von über 37,8 °C
  • Wasserhahnauslauf (3,8 Liter) mit laminarer Strömung, für optimales Strömungsmuster

Anwendungen/Hinweise
  • kann an alle gängigen Wasserhähne angeschraubt werden
  • Standardfunktion des Wasserhahns ist auch bei montierter Augendusche gegeben

Technische Daten
Durchmesser8,9 cm
Höhe (Oberseite bis Auslass)5 cm

Material
  • Edelstahl mit polierter Oberfläche

Lieferumfang
  • 4 Wasserhahnadapter

Downloads

Für Sie interessant

Laborbrause 8901B AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Laborbrause 8901B AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Vielseitig bewegliche Erste-Hilfe-Brause, mit der man sämtliche Körperteile, vom Gesicht bis zu den Füßen, waschen kann. Sogar ein auf dem Boden liegendes Opfer ist zu erreichen.

Augen-/Gesichts-Notfalldusche 7260B AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts-Notfalldusche 7260B AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Wandmodell mit Abflussrohr und AXION®-Duschkopf mit Spüleffekt von der Nase weg zum Gesichtsrand.

Aktion
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8300 AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8300 AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Freistehende Kombinations-Notdusche mit AXION®-ABS-Duschkopf und einem großen Auffangbecken aus Edelstahl. Robuste Konstruktion mit unabhängig voneinander funktionierender Augen-, Gesichts- und Körperdusche.

Aktion
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8320 AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-/Gesichts- und Körperdusche 8320 AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Freistehende Kombinations-Notdusche mit AXION®-ABS-Duschkopf und großem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff. Robuste Konstruktion mit unabhängig voneinander funktionierender Augen-, Gesichts- und Körperdusche.

Körper-Notfall-Flutdusche 8123H AXION® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Körper-Notfall-Flutdusche 8123H AXION®

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Körpernotdusche mit Brausekopf aus Edelstahl und Dreikantgriff-Zugstange, für horizontalen Anschluss .

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken