Menu

Drucksprüher 3132PG Universal Plus

von Mesto   |   mehr Schalölspritzen, Malerspritzen

Drucken
Handlicher Sprüher für den Einsatz im Baugewerbe, Reinigungsgewerbe, Handwerk und zur professionellen Schädlingsbekämpfung.
Einsatzbereich
  • pH-Wert 4–7

Vorteile/Ausführungen
  • große Einfüllöffnung (Ø 52 mm)
  • geschlossener Pumpkopf zum Schutz vor Verschmutzung
  • sicherer Stand durch große Behälter-Grundfläche
  • Behälter mit Füllskala
  • Sicherheitsventil mit einfacher Möglichkeit zur Druckentlastung
  • mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck
  • verstellbare Düse für feine, gleichmäßige Zerstäubung

Material
  • Behälter, Düse
Kunststoff
  • Dichtungen
FPM (Viton®)

Downloads

Für Sie interessant

Handzerstäuber 3111BW | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Handzerstäuber 3111BW

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Praktischer und handlicher Drucksprüher für die Pflege und Bewässerung in Haus und Garten wie z. B. Terrassenpflanzen, Balkonpflanzen, Rosen, Sträucher und niedrige Gewächse.

Drucksprüher 3132K Bugsi | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132K Bugsi

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Praktischer und handlicher Drucksprüher für die Pflege und Bewässerung in Haus und Garten. Mit verstellbarer Düse für eine feine, gleichmäßige Zerstäubung.

Drucksprüher 3132P | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132P

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Handliches Allroundgerät für den Einsatz im Baugewerbe, Handwerk und Garten.

Drucksprüher 3132SE Cleaner Super Extreme | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132SE Cleaner Super Extreme

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Robustes Handsprühgerät für komplexe Reinigungsmittel mit spezieller Dichtung, beständig gegen Säuren, Laugen, Alkalien und Lösungen.

Drucksprüher 3131P Flexi Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3131P Flexi Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Handlicher und flexibler Helfer für den Einsatz im Baugewerbe, Handwerk und Garten.

Rückenspritze 3558P | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Rückenspritze 3558P

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Rückentragbares Handsprühgerät mit Kunststoffbehälter und Sicherheitsventil für den professionellen Einsatz in Garten, Land- und Forstwirtschaft.

Drucksprühgerät 3275PP Cleaner | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3275PP Cleaner

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Robustes, seitentragbares Sprühgerät für den Dauereinsatz im professionellen Reinigungsbereich.

Drucksprühgerät 3232RK Flori Allround | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3232RK Flori Allround

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfestes, seitentragbares Sprühgerät für das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln sowie Holzschutzmitteln im Außenbereich und in gut durchlüfteten Räumen.

Drucksprühgerät 3275P Profi Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3275P Profi Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfester, seitentragbarer Allrounder für Handwerk und Bau.

Drucksprühgerät 3237FP Fix Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3237FP Fix Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfestes, seitentragbares Sprühgerät zum Versprühen von Schalöl und anderen sprühfähigen Bauchemikalien.

Drucksprühgerät 3237FM Fix Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3237FM Fix Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfestes, seitentragbares Einsteigergerät für den Reinigungsbereich.

Profisprühgerät Ferrox Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Profisprühgerät Ferrox Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Robustes Hochdruck-Sprühgerät für das Sprühen von Schalölen, dünnflüssigen Mineralölen und leicht alkalischen Bauchemikalien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken