Menu

Drucksprühgerät 3232RK Flori Allround

von Mesto   |   mehr Schalölspritzen, Malerspritzen

Drucken
Standfestes, seitentragbares Sprühgerät für das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln sowie Holzschutzmitteln im Außenbereich und in gut durchlüfteten Räumen.
Vorteile/Ausführungen
  • große Standfläche
  • großer Einfülltrichter
  • ergonomisches Abstellventil mit Filter
  • Behälter mit großem Druckpolster
  • optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr
  • Profipumpe mit ergonomischem Pumpengriff
  • Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Sprühen
  • Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil

Material
  • Behälter
Kunststoff
  • Dichtungen
FPM (Viton®)
  • Düse
Messing, Hohlkegel, 1,1 mm
  • Spritzrohr
Kunststoff, 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch
PVC, 1,3 m

Zertifizierungen


Downloads

Für Sie interessant

Zubehör für Profisprühgeräte | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Zubehör für Profisprühgeräte

Mesto Zubehör

Diverses Zubehör für die Profisprühgeräte von Mesto.

Handzerstäuber 3111BW | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Handzerstäuber 3111BW

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Praktischer und handlicher Drucksprüher für die Pflege und Bewässerung in Haus und Garten wie z. B. Terrassenpflanzen, Balkonpflanzen, Rosen, Sträucher und niedrige Gewächse.

Drucksprüher 3132K Bugsi | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132K Bugsi

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Praktischer und handlicher Drucksprüher für die Pflege und Bewässerung in Haus und Garten. Mit verstellbarer Düse für eine feine, gleichmäßige Zerstäubung.

Drucksprüher 3132PG Universal Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132PG Universal Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Handlicher Sprüher für den Einsatz im Baugewerbe, Reinigungsgewerbe, Handwerk und zur professionellen Schädlingsbekämpfung.

Drucksprüher 3132P | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132P

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Handliches Allroundgerät für den Einsatz im Baugewerbe, Handwerk und Garten.

Aktion
Drucksprüher 3132SE Cleaner Super Extreme | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3132SE Cleaner Super Extreme

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Robustes Handsprühgerät für komplexe Reinigungsmittel mit spezieller Dichtung, beständig gegen Säuren, Laugen, Alkalien und Lösungen.

Drucksprüher 3131P Flexi Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprüher 3131P Flexi Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Handlicher und flexibler Helfer für den Einsatz im Baugewerbe, Handwerk und Garten.

Rückenspritze 3558P | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Rückenspritze 3558P

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Rückentragbares Handsprühgerät mit Kunststoffbehälter und Sicherheitsventil für den professionellen Einsatz in Garten, Land- und Forstwirtschaft.

Drucksprühgerät 3275PP Cleaner | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3275PP Cleaner

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Robustes, seitentragbares Sprühgerät für den Dauereinsatz im professionellen Reinigungsbereich.

Drucksprühgerät 3275P Profi Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3275P Profi Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfester, seitentragbarer Allrounder für Handwerk und Bau.

Drucksprühgerät 3237FP Fix Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3237FP Fix Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfestes, seitentragbares Sprühgerät zum Versprühen von Schalöl und anderen sprühfähigen Bauchemikalien.

Drucksprühgerät 3237FM Fix Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät 3237FM Fix Plus

Mesto | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfestes, seitentragbares Einsteigergerät für den Reinigungsbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken