Menu

Drucksprühgerät Pro 5

von Gloria Garten   |   mehr Schalölspritzen, Malerspritzen

Drucken
Stabiles, ölfestes Drucksprühgerät für das Ausbringen sprühfähiger Bauchemikalien wie Schalöl, Grundierung, Tiefengrund und Haftgrund, sowie für das Befeuchten von Tapeten zur leichteren Lösbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbare Messing-Hohlkegeldüse
  • Messing-Sprühlanze mit Flachstrahldüse
  • leistungsstarke Messingpumpe
  • großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen
  • Zeigermanometer
  • Sicherheitsventil 
  • Schultertragriemen
  • 1,20 m ölfester Schlauch
  • Viton®-Dichtung

Material
  • Kunststoff

Zertifizierungen


Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungssprühgerät 405 T Profiline | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssprühgerät 405 T Profiline

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Vielfältiges, stabiles und ölfestes Sprühgerät für das Ausbringen ölhaltiger und aggressiver Sprühmedien zur einfachen Reinigung und Desinfektion.

Hochleistungssprühgerät 410 T Profiline | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssprühgerät 410 T Profiline

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Vielfältiges, stabiles und ölfestes Sprühgerät für das Ausbringen ölhaltiger und aggressiver Sprühmedien zur einfachen Reinigung und Desinfektion.

Hochleistungssprühgerät 510 T Profiline | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssprühgerät 510 T Profiline

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Vielfältiges, stabiles und ölfestes Sprühgerät für das Ausbringen ölhaltiger und aggressiver Sprühmedien zur einfachen Reinigung und Desinfektion.

Hochleistungssprühgerät 410 TKS Profiline | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssprühgerät 410 TKS Profiline

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Vielfältiges, stabiles und ölfestes Sprühgerät für das Ausbringen ölhaltiger und aggressiver Sprühmedien zur einfachen Reinigung und Desinfektion.

Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profiline | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profiline

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Vielfältiges, stabiles und ölfestes Sprühgerät für das Ausbringen ölhaltiger und aggressiver Sprühmedien zur einfachen Reinigung und Desinfektion.

Drucksprühgerät Paint Pro 5 | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Drucksprühgerät Paint Pro 5

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Stabiles, ölfestes Drucksprühgerät zur Ausbringung von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder für das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren, sowie zum Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten.

Kolbenrückensprühgerät Pro 1300 | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Kolbenrückensprühgerät Pro 1300

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Praktisches Rückensprühgerät mit Profitragesystem und großer Reichweite. Idealer Helfer für die professionelle Pflanzenpflege in Land- und Forstwirtschaft, im Weinbau oder in Gewächshäusern.

Akku-Rückensprüher PRO 1200 li-on | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Akku-Rückensprüher PRO 1200 li-on

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Praktisches Rückensprühgerät mit Profitragesystem und großer Reichweite. Für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Unkrautbeseitigern unter anderem in der gewerblichen Anwendung.

Akku-Kompressor | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Gekauft
Akku-Kompressor

Gloria Garten | Schalölspritzen, Malerspritzen

Leistungsstarker Akku-Kompressor für ein permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen. Passend für alle 3–8 Liter Schaum- und Drucksprüher mit max. 3 bar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken