Menu

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista-Schubladen, Ringmaulschlüssel

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • passend für Lista Schubladenschränke und Werkbänke

Technische Daten
  • Größe
27 x 36 E = B 450 x L 600 x H 35 mm

Lieferumfang
  • Rollgabelschlüssel 200 mm
  • Winkelschraubendreher-Satz 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • 8 Doppelringschlüssel 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 /
    16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm
  • 17 Ringmaulschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 /
    17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Werkstattfeilen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Werkstattfeilen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, VDE Zangen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Schlitz/PH/PZ, Forum | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Schlitz/PH/PZ, Forum

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/2", Forum | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/2", Forum

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/4", Forum | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/4", Forum

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/4", Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Steckschlüssel 1/4", Gedore

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Zangen/Schraubendreher Schlitz/PH/PZ

Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Schlitz/PH/PZ, Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Schlitz/PH/PZ, Wera

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Torx®, Forum | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Torx®, Forum

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Torx®, Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Torx®, Wera

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Sechskant, Kugelkopf, Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul S'n'S, für Lista Schubladen, Schraubendreher Sechskant, Kugelkopf, Wera

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige, bestückte Safe'n'Sorted-Schaumstoffeinlage – fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken