Menu

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 308-teilig

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Vorteile/Ausführungen
  • verrutschsicher, mit Griffmulden
  • resistent gegen Öle und Fette

Anwendungen/Hinweise
  • passend für alle Gedore-Werkstattwagen und Roll-Werkbänke ohne fixe Schubladeneinteilung

Technische Daten
  • Größe
10 x 3/3
  • Maße je Modul B x T
316,5 x 390 mm

Lieferumfang
  • Modul 1
1 Umschaltknarre 1/4"
1 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
1 Quergriff 1/4" mit Gleitstück
11 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
6 Steckschlüssel-Einsätze E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10
4 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4 / 5,5/ 6,5 / 8
3 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1 / PH 2 / PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
5 Schraubendreher-Einsätze Sechskant SW 2,5/ 3 / 4 / 5 / 6
3 Schraubendreher-Einsätze Vielzahn M5 / M6 / M8
11 Schraubendreherbits TX 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
2 Einsatz-Halter 1/4"-Sechskant / 1/4"-Vierkant
2 Bit-Adapter 1/4"-Sechskant / 1/4"-Vierkant
1 Multigriff 1/4"
1 Bit-Halter 1/4"
1 Umschaltknarre 1/2" 
2 Kardanverlängerungen 1/2" 125 / 250 mm
16 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17
     18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 
8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" SW 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 
  • Modul 2

16 Ring-Maulschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17

     18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24
8 Winkelschraubendreher im Halter SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 

  • Modul 3
4 Schlitz-Schraubendreher Schlagkappe 3,5 / 5,5 / 6,5 / 8
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / PH 2
1 Schlosserhammer mit Eschenstiel
1 Körner
3 Splinttreiber 1,5 / 3 / 4 mm
1 Flachmeißel
1 Kreuzmeißel
1 Durchtreiber
  • Modul 4
1 Universalzange 15-fach verstellbar
1 Kraft-Kombizange
1 Mehrfachzange
1 Kraft-Seitenschneider
24 Spiralbohrer Ø 1–10,5
  • Modul 5
9 Doppelmaulschlüssel SW 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 mm
2 Zangen für Außensicherungsringe gerade 10–25 / 19–60 mm
1 Zange für Außensicherungsringe gewinkelt 19–60 mm
2 Zangen für Innensicherungsringe gerade 10–25 / 19–60 mm
1 Zange für Innensicherungsringe gewinkelt 19–60 mm
  • Modul 6
4 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Vielzahn M6 / M8 / M10 / M12
6 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Sechskant SW 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Torx TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Torx L TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
  • Modul 7
1 rückschlagfreier Schonhammer
1 Schraubendreher-Satz 5-tlg. M3–M18
1 Fühlerlehrenfächer
1 Schlüsselfeilen-Satz 6-tlg.
1 Dichtungsschaber
1 Taschenmessschieber
1 Kabelmesser
1 Drahtbürste 6-reihig
  • Modul 8
6 Schraubendreher Torx TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
6 Steckschlüssel Sechskant SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
1 Gripzange
  • Modul 9
10 Maulschlüssel mit Ringratsche SW 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 
8 Doppelringschlüssel SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22
9 Winkelschraubendreher im Halter Torx T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1 Stahlbandmaß 5m
  • Modul 10
5 Doppelringschlüssel offen SW 8x10 / 10x11 / 12x14 / 13x15 / 17x19
3 Kraftschrauber-Einsätze 1/2" mit Schutzhülse SW 17 / 19 / 21 
1 Schraubenlöser 1/2" 
2 Verbindungsstück 5/16" Sechskant / 1/2" vierkant
4 Schraubendreher-Bit Schlitz SW 7 / 8 / 9 / 12 
4 Schraubendreher-Bit Sechskant SW 5 / 6 / 8 / 10
4 Schraubendreher-Bit Kreuzschlitz PH1 / PH2 / PH 3 / PH4
1 Umschaltknarre 3/8"
2 Kardanverlängerungen 3/8" 125 / 250 mm
18 Steckschlüssel-Einsätze 3/8" Sechskant SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 16 / 17 
     18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 
5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Sechskant SW 5 / 6 / 7 / 8 / 10
4 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Vielzahl M5 / M6 / M8 / M10
7 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Torx TX 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeugmodul 1500 ES-2, Doppelringschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-2, Doppelringschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-6, Doppelmaulschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-7, Ringmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-7, Ringmaulschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-19, Steckschlüssel-Einsatz 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-19, Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-20, Steckschlüssel 1/4" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-20, Steckschlüssel 1/4"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-30, Steckschlüssel-Einsatz 3/8" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-30, Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-1993 T, Steckschlüssel 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-1993 T, Steckschlüssel 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-IN 19 LKM, Schraubendreher-Einsatz 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-IN 19 LKM, Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-ITX 19 LKP, Schraubendreher-Einsatz 1/2" | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-ITX 19 LKP, Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Werkzeugmodul 1500 ES-1 B, Ringmaulschlüssel | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugmodul 1500 ES-1 B, Ringmaulschlüssel

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Aktion
Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 147-teilig | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 147-teilig

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Aktion
Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 190-teilig | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 190-teilig

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Zweifarbige Schaumstoffeinlage: Fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken