Menu

Rollwerkbank 1505, 5 Schubladen

von Gedore   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Schwere Montagewerkbank mit einziehbarem Schwerlastfahrwerk, das durch An- oder Absenken des Zuggriffes bewegt wird.
Vorteile/Ausführungen
  • GEDORE Jumbo-Schwerlast-Fahrwerk 
  • absolute Standfestigkeit im abgesenktem Zustand 
  • Arbeitsplatte 40 mm stark, durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • 5 Schubladen und großzügiger Stauraum mit Einlegeboden und Tür  
  • herausnehmbare Schubladen mit Teilauszug (505 mm)
  • jede Schublade mit Sicherheitsverriegelung gesichert 
  • Längs- und Querteiler zur Unterteilung der Schubladen 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss 

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
3 x 79 mm, 1 x 160 mm, 1 x 180 mm
  • Schubladen belastbar bis
40 kg 
  • Tragkraft mobil max. 
500 kg 

Material
  • Arbeitsplatte aus Multiplex Buchen-Schichtholz
  • Wagen aus Stahlblech, kratzfeste Pulverbeschichtung, korrosionsbeständig  

Lieferumfang
  • 3 Längsteiler
  • 2 Querteiler

Downloads

Für Sie interessant

Rollwerkbank, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwerkbank, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabile Montagewerkbank mit Schubladen und seitlichen Lochwänden sowie einem verschließbaren Stauraum für größere Teile.

Rollwerkbank, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwerkbank, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Bestückte Montagewerkbank mit 69-teiligem Werkzeugsortiment, Schubladen und seitlichen Lochwänden sowie einem verschließbaren Stauraum für größere Teile.

Rollwerkbank 1502, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwerkbank 1502, 6 Schubladen

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Mit großen, frei zugänglichen Ablagen für sperrige Teile sowie Einhand-Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.

Rollwerkbank 1504, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwerkbank 1504, 7 Schubladen

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Mit großem, durch eine Tür gesichertem Stauraum für sperrige Teile sowie Einhand-Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken