Menu

Schubladenschrank Lista 54 x 36E, Höhe 1.000 mm, 8 Schubladen, Ausführung 1

von Lista   |   mehr Schränke

Drucken
Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • Code-Lock-Schließsystem
    - Schließung mit einfacher, vier- bis sechsstelliger, frei wählbarer Zahlenkombination
      (bis zu 19 unterschiedliche Codes)
    - batteriebetrieben, benötigt somit keinen Stromanschluss
  • Key-Lock-Schließsystem
    - Standard-Schließung mit Wechselzylinder (inkl. 2 Schlüsseln), einfache
      Anpassung an bestehende Schließsysteme, verschiedenschließend
  • serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre

Technische Daten
  • 8 Schubladen mit Vollauszug, Höhen
1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm

Material
  • Stahlblech mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Schränke
Dazu passt
Einsatzkasten | Schränke
angesehen
Gekauft
Einsatzkasten

Lista Dazu passt

Einsatzkästen im Baukastensystem, in allen Schubladengrößen einsetzbar.

Schränke
Dazu passt
Muldenteil | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenteil

Lista Dazu passt

Durch seitliche Nocken in beliebiger Anzahl zusammensteckbar. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden.

Schränke
Dazu passt
Muldenwand | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenwand

Lista Dazu passt

Muldenwände für die Unterteilung bei den Muldenteilen.

Schränke
Dazu passt
Antirutschmatte für Lista-Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte für Lista-Schubladen

Lista Dazu passt

Extrem reißfeste und strapazierfähige Antirutschmatte für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile, zum Einlegen auf den Schubladenboden.

Aktion
Schränke
Das könnte Sie auch interessieren
Materialschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Materialschrank

Das könnte Sie auch interessieren

Stahlschrank mit zwei seitlich verstärkten Flügeltüren und innenliegenden Scharnieren, für bündiges Aneinanderreihen der Schränke.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 5 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 5 Schubladen

Lista | Schränke

Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 1 | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 1

Lista | Schränke

Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 2 | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 2

Lista | Schränke

Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 7 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 7 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 800 mm, 8 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 800 mm, 8 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 5 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 5 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 6 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 6 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken