Menu

Eckregal CLIP 100

von Meta   |   mehr Regale

Drucken
Einfache und schnelle Steckmontage mit den zerlegten Steckrahmen.
Aussteifung erfolgt beim Grundregal durch Längsriegel.
Fachlast 100 kg je Ebene.
Vorteile/Ausführungen
  • Fachebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • sehr montagefreundliches Steckregalsystem

Anwendungen/Hinweise
  • Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster zur Aufnahme von Zubehör wie Fachteilern, Schüttgutmulden, Trenngittern
  • zusätzliche Fachböden können unter Berücksichtigung der angegebenen Feldlast eingebaut werden
  • Allzweckfachbodenregal für Regalnutzung und -beladung von beiden Seiten

Technische Daten
  • Planmaße:
Länge 1Nennlänge +56 mm
 Länge 2Nennlänge +11 mm
 RahmentiefeNenntiefe +36 mm

Material
  • Stahlblech, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Ordnerregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Ordnerregal LAF

Regale

Steckregal für 60 breite oder 85 schmale Ordner mit zusätzlicher Ablagefläche oben.

Schilderregal | Regale
angesehen
Gekauft
Schilderregal

Meta | Regale

Spezialregal für die Lagerung von Schildern. Einfache und schnelle Montage mit zerlegten Steckrahmen. Fachlast 150 kg je Ebene.

Steckregal Forum | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal Forum

Forum Professional Solutions | Regale

Robustes Steckregalsystem für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3

Meta | Regale

Robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP S3, doppelseitig | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3, doppelseitig

Meta | Regale

Doppelzeiliges, robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP 100 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP 100

Meta | Regale

Robuste Steckregale mit vorgefertigten (geclinchten) Rahmen, rückseitgier Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal LAF

Regale

Robustes Steckregal im Baukastensystem, Zusammenbau ohne Schrauben. Alle Fachböden werden durch Fachbodenträger am Rahmen eingehängt und verklemmen sich zu einem äußerst stabilen Regal.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken