Menu

Permanentmarker edding® retract 11

von Edding   |   mehr Beschriftungswerkzeuge

Drucken
Praktischer Permanentmarker mit Druckknopftechnik zur einhändigen Bedienung wie bei einem Kugelschreiber. Zum dauerhaften und langlebigen Beschriften verschiedener Materialien.
Einsatzbereich
  • geeignet für Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff, trockenes Holz, Leder

Vorteile/Ausführungen
  • wasserfest, schnell trocknend und wischfest
  • licht- und abriebbeständig
  • geruchsarm
  • nachfüllbar
  • einhändige Bedienung mit Druckknopfmechanik
  • Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen bei eingezogener Spitze
  • praktischer Clip verhindert das Wegrollen und kann an der Kleidung oder an Gegenständen befestigt werden
  • hinterlässt keine Flecken auf Kleidung oder Händen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit Tinte
–10 °C bis +200 °C
  • Temperaturbeständigkeit Marker
–10 ° C bis +100 °C

Downloads

Für Sie interessant

Permanentmarker edding® 22 EcoLine | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Permanentmarker edding® 22 EcoLine

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Umweltfreundlicher, nachfüllbarer Permanentmarker mit Keilspitze zum dauerhaften Markieren in Büros und Bildungseinrichtungen.

Brilliant-Papiermarker edding® 30 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Brilliant-Papiermarker edding® 30

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Permanentmarker mit Tinte auf Wasserbasis für Beschriftungen bei denen eine hoch Lichtbeständigkeit erforderlich ist.

Permanentmarker edding® 300 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Permanentmarker edding® 300

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Universeller, nachfüllbarer Permanentmarker für tägliche Markierungsarbeiten von verschiedensten Materialien.

Permanentmarker edding® 400 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Permanentmarker edding® 400

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Hitzebeständiger Permanentmarker mit feiner Spitze zum dauerhaften Beschriften und Markieren von verschiedensten Materialien.

Permanentmarker edding® 500 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Permanentmarker edding® 500

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Hitzebeständiger Permanentmarker mit Keilspitze zum dauerhaften Beschriften und Markieren von verschiedenen Materialien.

Permanentmarker edding® 3000 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Permanentmarker edding® 3000

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Klassischer, nachfüllbarer Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Markieren von verschiedenen Materialien.

Lackmarker edding® 750 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Lackmarker edding® 750

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Hitzebeständiger Permanentmarker mit lackähnlicher Tinte für stark deckendes, dauerhaftes Beschriften auch von dunklem und transparentem Material.

Glanzlackmarker edding® 750 CR | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Glanzlackmarker edding® 750 CR

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Hitzebeständiger Permanentmarker mit lackähnlicher Tinte für stark deckendes, dauerhaftes Beschriften auch von dunklem und transparentem Material.

Lackmarker edding® 751 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Lackmarker edding® 751

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Feiner, Hitzebeständiger Permanentmarker mit lackähnlicher Tinte für stark deckendes, dauerhaftes Beschriften auch von dunklem und transparentem Material.

Industrie-Pastenmarker edding® 950 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Industrie-Pastenmarker edding® 950

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Marker mit wachsartiger, herausdrehbarer Spitze für permanente Markierungen auf rauen, verschmutzten oder rostigen Oberflächen.

Kreidemarker edding® 4095 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kreidemarker edding® 4095

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Abwischbarer Kreidemarker zum Gestalten und Beschriften glatter Oberflächen.

Reinraummarker edding® 8011 | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Reinraummarker edding® 8011

Edding | Beschriftungswerkzeuge

Spezialmarker für staubfreie Räume mit Faserspitze zum dauerhaften Beschriften von Reinraum- oder laminiertem Papier.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken