Menu

Specksteinkreide

mehr Beschriftungswerkzeuge

Drucken
Zum feuerfesten Beschriften von Metall bei Schweißarbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig bis + 2000 °C 
  • dauerhaft sichtbar 

Downloads

Für Sie interessant

Försterkreide Neocolor | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Försterkreide Neocolor

Beschriftungswerkzeuge

Signierkreide für Markierungen auf unterschiedlichsten Materialien, wie trockenem und nassem Holz, Stein, Asphalt, Metall und Gummi.

Försterkreide | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Försterkreide

Kaufmann | Beschriftungswerkzeuge

Signierkreide auf Ölbasis für Markierungen auf unterschiedlichsten Materialien, wie trockenem und nassem Holz, Stein, Asphalt, Metall und Gummi.

Försterkreide Classic Pro | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Försterkreide Classic Pro

Beschriftungswerkzeuge

Signierkreide für permanente Markierungen auf unterschiedlichsten Materialien, wie trockenem und nassem Holz, Stein, Asphalt, Metall und Gummi.

Lumineszenzkreide 797® Profi | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Lumineszenzkreide 797® Profi

Lyra | Beschriftungswerkzeuge

Ölkreide mit hohem Anteil floureszierender Pigmente zum Markieren von trockenem oder nassem Holz z. B. für optische Abtastsysteme.

Industrie-Wachskreide | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Industrie-Wachskreide

Beschriftungswerkzeuge

Fetthaltige Wachkreide für den industriellen Bereich, zum Beschriften glatter Oberflächen aus Metall, Glas, Kunststoff, Gummi und Porzellan.

Tafelkreide | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Tafelkreide

Beschriftungswerkzeuge

Echte Kreide universell verwendbar zum Beschriften von Wandtafeln, Metall, Stein, Beton, Karton und Holz.

Kreidenhalter, für 12mm | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kreidenhalter, für 12mm

Lyra | Beschriftungswerkzeuge

Für runde und sechseckige Kreiden, schützt die Hände vor Verfärbungen.

Kreidenhalter, für 9 mm | Beschriftungswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kreidenhalter, für 9 mm

Beschriftungswerkzeuge

Für runde und sechseckige Kreiden, schützt die Hände vor Verfärbungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken