Menu

Muldenteil

von Lista   |   mehr Schränke

Drucken
Durch seitliche Nocken in beliebiger Anzahl zusammensteckbar. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden.
Material
  • ABS-Kunststoff, rot

Downloads

Für Sie interessant

Antirutschmatte für Lista-Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte für Lista-Schubladen

Lista | Schränke

Extrem reißfeste und strapazierfähige Antirutschmatte für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile, zum Einlegen auf den Schubladenboden.

Auslöseschlüssel | Schränke
angesehen
Gekauft
Auslöseschlüssel

Lista | Schränke

Schlüssel für DOM Steckzylinder.

Beschriftungsreiter Lista für Einteilungsmaterial | Schränke
angesehen
Gekauft
Beschriftungsreiter Lista für Einteilungsmaterial

Lista | Schränke

Reiter zum Aufstecken auf die Beschriftungsträgeroder direkt auf die Trennbleche.

Einteilungsmaterial Lista 27 x 27E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 27 x 27E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einteilungsmaterial Lista 27 x 36E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 27 x 36E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einteilungsmaterial Lista 36 x 36E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 36 x 36E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einteilungsmaterial Lista 54 x 36E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 54 x 36E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einsatzkasten | Schränke
angesehen
Gekauft
Einsatzkasten

Lista | Schränke

Einsatzkästen im Baukastensystem, in allen Schubladengrößen einsetzbar.

Extrude-Tite-Schrauben | Schränke
angesehen
Gekauft
Extrude-Tite-Schrauben

Lista | Schränke

Selbstschneidende Schrauben zur Befestigung der Schlitzwände und Trennbleche am Schubladenboden.

Fräserhalter | Schränke
angesehen
Gekauft
Fräserhalter

Lista | Schränke

Fräserhalter zum Aufschrauben auf den gelochten Schubladenboden.

Inbusschlüssel-Einsatz 9E | Schränke
angesehen
Gekauft
Inbusschlüssel-Einsatz 9E

Lista | Schränke

Einsatz für die übersichtliche Lagerung von Inbusschlüsseln von 1,5–10,0 mm.

Key Adapter für Schubladenschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Key Adapter für Schubladenschrank

Lista | Schränke

Kunststoffabdeckung mit integrierter Schlosshülse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken