Menu

Palettenregal SL

mehr Regale

Drucken
Robustes Schwerlastregal mit einfach in der Höhe verstellbaren Balken, zur Lagerung von Paletten.
Vorteile/Ausführungen
  • Standardfarbe Rahmen verzinkt, Abspannungen verzinkt
  • Standardfarbe Balken orange (ähnlich RAL 2001) pulverbeschichtet
  • späteres Verstellen der Höhen der Balken leicht möglich
  • schnelle Austauschbarkeit beschädigter Bauteile
  • entspricht höchsten Sicherheitsstandards
  • glatte, abgerundete Profilkanten
  • einfacher Aufbau bzw. Montage
  • gleichbleibende Qualität

Anwendungen/Hinweise
  • unbeabsichtigtes Aushängen der Balken wird durch einen Sicherungsstift (Widerstand 2.000 kg) verhindert
  • Tragfähigkeitswert nur gültig für Regale mit mindestens 2 Regalfeldern und mindestens 2 Balkenebenen
  • Balken mit Hakenteilen und Sicherungsstiften werden in die Lochung des Rahmenstehers eingehängt
  • Anpassung der Balkeneinhängehöhe an das Lagergut kann alle 50 mm erfolgen
  • alle Balken- und Rahmentypen untereinander kombinierbar
  • Berechnungen beziehen sich auf das Euro-Palettenmaß 1.200 x 800 mm
  • andere Rahmentiefen, Regalrahmen mit höherer Tragfähigkeit, höhere Regalrahmen sowie Zwischenhöhen auf Anfrage lieferbar

Technische Daten
  • Regaltiefe
1.100 mm
  • Regallänge Grundregal
lichte Auflagenlänge +180/200 mm
  • Regallänge Anbauregal
lichte Auflagenlänge +90/100 mm
  • max. Feldlast (gesamt)
16.000 kg bis Einhängehöhe 1. Balkenebene bei 1.030 mm

Downloads

Für Sie interessant

Regale
Zubehör
Balken für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Balken für Palettenregal SL

Zubehör

Robuster Auflagebalken mit Hakenteilen und Sicherungsstiften für Palettenregal.

Regale
Zubehör
Durchschubsicherung für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Durchschubsicherung für Palettenregal SL

Zubehör

Werden Paletten von beiden Seiten eingelagert und der Sicherheitsabstand dazwischen beträgt weniger als 100 mm, ist eine Durchschubsicherung erforderlich.

Regale
Zubehör
Fassauflage für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Fassauflage für Palettenregal SL

Zubehör

Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 50-, 60- bzw. 200-l-Fässern.

Regale
Zubehör
Rahmen für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Rahmen für Palettenregal SL

Zubehör

Rahmen mit gleichbleibender Qualität und glatten, abgerundeten Profilkanten mit einfacher Höhenverstellung im 50-mm-Raster. Die Balken werden in die Rahmen in der gewünschten Höhe eingehängt und mit Sicherungsstiften arretiert.

Regale
Zubehör
Paletten-Querträger SL | Regale
angesehen
Gekauft
Paletten-Querträger SL

Zubehör

Sehr leichter Paletten-Querträger zum einfachen Einhängen in den Balken als Auflage.

Regale
Zubehör
Rammschutz für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Rammschutz für Palettenregal SL

Zubehör

Schützt Regale im Standbereich vor eventuellen Beschädigungen durch Anfahren oder dergleichen.

Regale
Zubehör
Sicherungsstift SL | Regale
angesehen
Gekauft
Sicherungsstift SL

Zubehör

Verhindert unbeabsichtigtes Aushängen der Balken.

Regale
Zubehör
Stahlpaneel für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Stahlpaneel für Palettenregal SL

Zubehör

Zur Auflage auf Standardbalken sowie zur Bildung von Großfachregalen.