Menu

Steckregal LAF

mehr Regale

Drucken
Robustes Steckregal im Baukastensystem, Zusammenbau ohne Schrauben. Alle Fachböden werden durch Fachbodenträger am Rahmen eingehängt und verklemmen sich zu einem äußerst stabilen Regal.
Vorteile/Ausführungen
  • Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Fachlast bei gleichmäßiger Verteilung

Technische Daten
  • Regallänge Grundregal:
Fachboden-Achsmaß +30 mm
  • Regallänge Anbauregal:
Fachboden-Achsmaß
  • Fachboden mit Tiefe 600/700 mm mit einer Verstärkungsrippe

Material
  • Metall, Rahmen dunkelgrau, Fachboden hellgrau (RAL 7035)

Downloads

Für Sie interessant

Eckregal CLIP 100 | Regale
angesehen
Gekauft
Eckregal CLIP 100

Meta | Regale

Einfache und schnelle Steckmontage mit den zerlegten Steckrahmen. Aussteifung erfolgt beim Grundregal durch Längsriegel. Fachlast 100 kg je Ebene.

Ordnerregal LAF | Regale
angesehen
Gekauft
Ordnerregal LAF

Regale

Steckregal für 60 breite oder 85 schmale Ordner mit zusätzlicher Ablagefläche oben.

Schilderregal | Regale
angesehen
Gekauft
Schilderregal

Meta | Regale

Spezialregal für die Lagerung von Schildern. Einfache und schnelle Montage mit zerlegten Steckrahmen. Fachlast 150 kg je Ebene.

Steckregal Forum | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal Forum

Forum Professional Solutions | Regale

Robustes Steckregalsystem für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Aktion
Steckregal CLIP S3 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3

Meta | Regale

Robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP S3, doppelseitig | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP S3, doppelseitig

Meta | Regale

Doppelzeiliges, robustes Steckregal mit Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Steckregal CLIP 100 | Regale
angesehen
Gekauft
Steckregal CLIP 100

Meta | Regale

Robuste Steckregale mit vorgefertigten (geclinchten) Rahmen, rückseitgier Diagonalaussteifung und höhenverstellbaren Fachböden, für den universellen Einsatz im Handwerk und in der Industrie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken