Menu

Staßenbesen Spezial

mehr Besen

Drucken

Der Straßenbesen Spezial mit schräger Borste und Stiel ist der ideale Besen zum Fegen.


Material
  • Holzkörper
  • Borsten aus Kunststoff

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Downloads

Für Sie interessant

Straßenbesen, Elastonborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Elastonborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Piassavaborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Piassavaborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Weichenbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Weichenbesen

Besen

Weichenbesen zum Reinigen von Gleitstuhlplatten im Weichenbereich, um Reibung bei Weichenzungen zu vermeiden.

Eiskratzer für Weichenbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Eiskratzer für Weichenbesen

Besen

Schienenkratzer für Weichenbesen zum Reinigen von Rillenschienen. Der Eiskratzer wird an das Besenende aufgesteckt.

Saalbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Saalbesen

Aledin | Besen

Einfacher Saalbesen mit Stielhalter für Stiele mit einem Durchmesser von 23,5 mm.

Stahldrahtbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Stahldrahtbesen

Aledin | Besen

Robuster Stahldrahtbesen sehr gut geeignet zum Beseitigen von Metallspänen und zur Reinigung von unempfindlichen Oberflächen.

Reisstrohbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Reisstrohbesen

Aledin | Besen

Robuster Reisstrohbesen mit Stiel und 4 Nähten, zum Beseitigen von feinem Schmutz.

Kehrbesen Superbroom | Besen
angesehen
Gekauft
Kehrbesen Superbroom

Aledin | Besen

Superbroombesen mit Stiel als praktischer Helfer für den Innen- und Außenbereich.

Krallenbesen mit Teleskopstiel | Besen
angesehen
Gekauft
Krallenbesen mit Teleskopstiel

Aledin | Besen

Ausziehbarer Krallenbesen als voller Allrounder für den Innen- und Außenbereich. Für hocheffiziente nasse sowie trockene Reinigung.

Gummibesen | Besen
angesehen
Gekauft
Gummibesen

Aledin | Besen

Praktischer Gummibesen mit Anziehungskräften durch statische Aufladung der Borsten zum problemlosen Entfernen von Bröseln, Katzen- und Hundehaaren, Aluminium-, Hobel- und Sägespänen.

Bassinbesen 4-reihig | Besen
angesehen
Gekauft
Bassinbesen 4-reihig

Aledin | Besen

Bassinbesen ist ein Werkstatt- und Industriebesen mit besonders strapazierfähigen Naturborsten, 4-reihig, Ohne Stiel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken