Menu

Ausgießer

von Stihl   |   mehr Kanister

Drucken
Ausgießer STIHL für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen von Sägekettenhaftöl.

Downloads

Für Sie interessant

Kettensägenöle
Dazu passt
Sägekettenhaftöl BioPlus | Kettensägenöle
angesehen
Gekauft
Sägekettenhaftöl BioPlus

Stihl Dazu passt

Sägekettenöl, das speziell für die Schmierung schnell laufender Sägeketten entwickelt wurde und im Vergleich zu anderen Bioölen auf Pflanzenölbasis eine äußerst geringe Neigung zum Verharzen hat.

Abfüllstutzen | Kanister
angesehen
Gekauft
Abfüllstutzen

Kanister

Flexibler Ausgießer für 20-Liter-Metallkanister.

Abfüllstutzen flexibel | Kanister
angesehen
Gekauft
Abfüllstutzen flexibel

Kanister

Flexibler Ausgießer ohne Sieb, für Blech-Benzinkanister.

Dichtung | Kanister
angesehen
Gekauft
Dichtung

Kanister

Dichtung für den Blech-Benzinkanister.

Dichtung Blech-Benzinkanister | Kanister
angesehen
Gekauft
Dichtung Blech-Benzinkanister

Kanister

Ersatz-Dichtung für den Blech-Benzinkanister.

Ausgießer mit Kappe | Kanister
angesehen
Gekauft
Ausgießer mit Kappe

Stihl | Kanister

Praktische Ausgießhilfe mit Verschlusskappe für alle STIHL-Kombikanister.

Auslaufgarnitur | Kanister
angesehen
Gekauft
Auslaufgarnitur

Kanister

Praktischer Ablasshahn für Stapelkanister.

Auslaufrohr | Kanister
angesehen
Gekauft
Auslaufrohr

Stihl | Kanister

Kunststoff-Auslaufrohr mit flexiblem Faltenbalg zum sauberen entleeren von STIHL-Benzinkanister.

Einfüllsystem | Kanister
angesehen
Gekauft
Einfüllsystem

Stihl | Kanister

Umweltfreundliche Einfüllsysteme für STIHL-Kombikanister sowie viele handelsübliche Benzinkanister. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Köcher für Werkzeuge | Kanister
angesehen
Gekauft
Köcher für Werkzeuge

Stihl | Kanister

Köcher STIHL zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen und optimale Ergänzung für STIHL-Kombikanister (Standard).

PAE-Adapter | Kanister
angesehen
Gekauft
PAE-Adapter

Kanister

2" Innengewinde, mit Mauser Aussengewinde. Zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern/Fässern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken