Menu

Einfüllsystem

von Stihl   |   mehr Kanister

Drucken
Umweltfreundliche Einfüllsysteme für STIHL-Kombikanister sowie viele handelsübliche Benzinkanister. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • spezielle Dichtung riegelt den Tank ab und verhindert das Entweichen von Benzindämpfen während des Füllvorgangs
  • verhindert Verschütten oder Überfüllen des Tanks

Anwendungen/Hinweise
  • Einfüllsystem für Kraftstoff – geeignet für Kombikanister, Benzinkanister, MotoMix-Standardgebinde bis 5 l

Downloads

Für Sie interessant

Kanister
Zubehör von
Kombikanister mit Auslaufrohr | Kanister
angesehen
Gekauft
Kombikanister mit Auslaufrohr

Stihl Zubehör von

STIHL-Doppelbehälter für Kraftstoff und Sägekettenhaftöl. Passend für STIHL-Einfüllsysteme

Spezialkraftstoff MotoMix | STIHL MotoMix Spezialkraftstoffe, STIHL Motoröle
angesehen
Gekauft
Spezialkraftstoff MotoMix

Stihl Zubehör von

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL-Motoren.

Kanister
Zubehör von
Benzinkanister, Kunststoff, Stihl | Kanister
angesehen
Gekauft
Benzinkanister, Kunststoff, Stihl

Stihl Zubehör von

Komfortabler Kanister STIHL zum Betanken von Motorgeräten. Passend für STIHL-Kraftstoff-Einfüllsystem.

Abfüllstutzen | Kanister
angesehen
Gekauft
Abfüllstutzen

Kanister

Flexibler Ausgießer für 20-Liter-Metallkanister.

Abfüllstutzen flexibel | Kanister
angesehen
Gekauft
Abfüllstutzen flexibel

Kanister

Flexibler Ausgießer ohne Sieb, für Blech-Benzinkanister.

Dichtung | Kanister
angesehen
Gekauft
Dichtung

Kanister

Dichtung für den Blech-Benzinkanister.

Dichtung Blech-Benzinkanister | Kanister
angesehen
Gekauft
Dichtung Blech-Benzinkanister

Kanister

Ersatz-Dichtung für den Blech-Benzinkanister.

Ausgießer | Kanister
angesehen
Gekauft
Ausgießer

Stihl | Kanister

Ausgießer STIHL für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen von Sägekettenhaftöl.

Ausgießer mit Kappe | Kanister
angesehen
Gekauft
Ausgießer mit Kappe

Stihl | Kanister

Praktische Ausgießhilfe mit Verschlusskappe für alle STIHL-Kombikanister.

Auslaufgarnitur | Kanister
angesehen
Gekauft
Auslaufgarnitur

Kanister

Praktischer Ablasshahn für Stapelkanister.

Auslaufrohr | Kanister
angesehen
Gekauft
Auslaufrohr

Stihl | Kanister

Kunststoff-Auslaufrohr mit flexiblem Faltenbalg zum sauberen entleeren von STIHL-Benzinkanister.

Köcher für Werkzeuge | Kanister
angesehen
Gekauft
Köcher für Werkzeuge

Stihl | Kanister

Köcher STIHL zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen und optimale Ergänzung für STIHL-Kombikanister (Standard).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken