Menu

Mischflasche

von Stihl   |   mehr Behälter

Drucken
Mischflasche STIHL wird zum einfachen Anmischen und Abfüllen kleinerer Kraftstoffmengen von bis zu 1 l verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • durch Skalen an der Flasche und im Deckel ist eine genaue Dosierung möglich
  • dank schmalen Auslaufrüssel, lassen sich Geräte direkt betanken
  • große Einfüllöffnung erleichtert das Befüllen der Mischflasche
  • Flasche kann wieder verschlossen werden

Downloads

Für Sie interessant

Kanister
Das könnte Sie auch interessieren
Benzinkanister, Kunststoff, Stihl | Kanister
angesehen
Gekauft
Benzinkanister, Kunststoff, Stihl

Stihl Das könnte Sie auch interessieren

Komfortabler Kanister STIHL zum Betanken von Motorgeräten. Passend für STIHL-Kraftstoff-Einfüllsystem.

Messbecher mit Sicherheitsauslauf | Behälter
angesehen
Gekauft
Messbecher mit Sicherheitsauslauf

Pressol | Behälter

Standfester, nicht eichfähiger Messbecher mit hohem Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

Messbecher mit Deckel | Behälter
angesehen
Gekauft
Messbecher mit Deckel

Pressol | Behälter

Bruchsicherer und standfester Messbecher mit Deckel, Ausgusstrichter und Maßeinteilung.

Messbecher mit flexiblem Auslaufrohr | Behälter
angesehen
Gekauft
Messbecher mit flexiblem Auslaufrohr

Pressol | Behälter

Standfester, nicht eichfähiger Messbecher mit flexiblem Auslauf und hohem Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

Messbecher, transparent | Behälter
angesehen
Gekauft
Messbecher, transparent

Pressol | Behälter

Lebensmittelechter und standfester Messbecher mit Ausgussschnabel, Maßeinteilung und Überlaufrand für sicheres Ausgießen.

Messbecher | Behälter
angesehen
Gekauft
Messbecher

Stihl | Behälter

Der Messbecher STIHL dient zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung von bis zu 25 l.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken