Menu

Lagerbox

mehr Behälter

Drucken
Praktische Lagerbox in verschiedenen Farben für mehr Ordnung am Arbeitsplatz. Bestens geeignet zum Verstauen von Werkzeug, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Formstabilität und robuste Griffmulden
  • großzügiger Platz für Etiketten

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +80 °C

Material
  • Kunststoff, wiederverwertbar

Downloads

Für Sie interessant

Behälter
Zubehör
Trennwand für Lagerbox LB | Behälter
angesehen
Gekauft
Trennwand für Lagerbox LB

Zubehör

Ermöglicht eine optimale Lagerung von verschiedenen Produkten in einer Lagerbox.

Stapelbehälter Euronorm mit Grifflochung | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter Euronorm mit Grifflochung

Behälter

Stapelbarer Behälter mit geschlossenen Wänden und Boden für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Stapelbehälter Euronorm ohne Grifflochung | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter Euronorm ohne Grifflochung

Behälter

Stapelbarer Behälter mit geschlossenen Wänden und Böden für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Stapelbehälter | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter

Behälter

Behälter mit robustem Stapelrand zur Lagerung von Kleinteilen.

Sichtlagerkasten ®RasterPlan mit Griffmulde | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerkasten ®RasterPlan mit Griffmulde

Kappes | Behälter

Robuster Sichtlagerkasten mit Aufhängeleiste bzw. großer Griffmulde zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von Schrauben, Nägeln, losem Schüttgut, Kleinteilen usw.

Sichtlagerbox | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerbox

Forum Professional Solutions | Behälter

Stabiler Sichtlagerkasten mit umlaufendem Stapelrand und durchgehender Führungsschiene für eine sichere Stapelbarkeit. Ideal zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von losem Schüttgut, Kleinteilen usw.

Sichtlagerbox, ESD-leitfähig | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerbox, ESD-leitfähig

Behälter

Lagerbox mit großen, handlichen Griffmulden an Vorder- und Hinterseite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken