Menu

Sichtlagerkasten ®RasterPlan mit Griffmulde

von Kappes   |   mehr Behälter

Drucken
Robuster Sichtlagerkasten mit Aufhängeleiste bzw. großer Griffmulde zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von Schrauben, Nägeln, losem Schüttgut, Kleinteilen usw.
Vorteile/Ausführungen
  • sichere und ergonomische Handhabung durch verstärkte Griffmulden an beiden Schmalseiten
  • umlaufender Stapelrand und Rippenverstärkung am Bodenrand
  • Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, die ein Herausrutschen der Etiketten verhindern
  • leichte Reinigung dank glatter Innenwände, lebensmittelecht
  • 5 Jahre Garantie

Anwendungen/Hinweise
  • beständig gegen Säuren, Öle und Laugen

Technische Daten
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C

Material
  • hochwertiges Polyethylen, umweltfreundlich und voll recycelbar

Geprüfte SicherheitFertigungsstandort Deutschland


Downloads

Für Sie interessant

Schlitzplatte ®RasterPlan | Lochplattensysteme, Schlitzplattensysteme
angesehen
Gekauft
Schlitzplatte ®RasterPlan

Kappes Zubehör

Breitformat-Schlitzplatte, ideal für die Befestigung von Sichtlagerkästen, für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Behälter
Zubehör
Sichtlagerkastenhalter ®RasterPlan | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerkastenhalter ®RasterPlan

Kappes Zubehör

Aufhängeleiste für die Befestigung von 5 bzw. 9 Sichtlagerkästen an ®RasterPlan-Lochplatten.

Behälter
Zubehör
Auflagedeckel für Sichtlagerkasten ®RasterPlan | Behälter
angesehen
Gekauft
Auflagedeckel für Sichtlagerkasten ®RasterPlan

Kappes Zubehör

Stabiler Auflagedeckel für Sichtlagerkästen zum Schutz vor Staub und Schmutz.

Behälter
Zubehör
Längsteiler für Sichtlagerkasten ®RasterPlan | Behälter
angesehen
Gekauft
Längsteiler für Sichtlagerkasten ®RasterPlan

Kappes Zubehör

Längsteiler für Sichtlagerkasten zur mittigen Teilung der Lagerbox.

Behälter
Zubehör
Etiketten für Sichtlagerkasten ®RasterPlan | Behälter
angesehen
Gekauft
Etiketten für Sichtlagerkasten ®RasterPlan

Kappes Zubehör

Zur Beschriftung von Sichtlagerkästen für mehr Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz.

Wandschiene ®RasterPlan für Sichtlagerkasten | Lochplattensysteme, Schlitzplattensysteme
angesehen
Gekauft
Wandschiene ®RasterPlan für Sichtlagerkasten

Kappes Zubehör

Leere Schlitzplatten-Wandschiene zur Befestigung von Sichtlagerkästen für eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen am Arbeitsplatz.

Lochplatte ®RasterPlan | Lochplattensysteme, Schlitzplattensysteme
angesehen
Gekauft
Lochplatte ®RasterPlan

Kappes Zubehör von

Waagrecht und senkrecht einsetzbare Lochplatte für eine übersichtliche Werkzeuglagerung und einen schnellen Zugriff.

Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 71 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 71

Kappes Ersatzteil von

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen als mobiles Material- und Kleinteilelager mit verschiedenen Sichtlagerkästen.

Behälter
Das könnte Sie auch interessieren
Sichtlagerbox | Behälter
angesehen
Gekauft
Sichtlagerbox

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Stabiler Sichtlagerkasten mit umlaufendem Stapelrand und durchgehender Führungsschiene für eine sichere Stapelbarkeit. Ideal zur übersichtlichen Lagerung und zum sicheren Transport von losem Schüttgut, Kleinteilen usw.

Lagerbox | Behälter
angesehen
Gekauft
Lagerbox

Behälter

Praktische Lagerbox in verschiedenen Farben für mehr Ordnung am Arbeitsplatz. Bestens geeignet zum Verstauen von Werkzeug, Bauteilen und Verbrauchsmaterialien.

Stapelbehälter Euronorm mit Grifflochung | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter Euronorm mit Grifflochung

Behälter

Stapelbarer Behälter mit geschlossenen Wänden und Boden für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Stapelbehälter Euronorm ohne Grifflochung | Behälter
angesehen
Gekauft
Stapelbehälter Euronorm ohne Grifflochung

Behälter

Stapelbarer Behälter mit geschlossenen Wänden und Böden für mehr Ordnung am Arbeitsplatz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken