Menu

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, Komplettsystem

mehr Verpackungswerkzeuge, Abroller

Drucken
Grundausstattung mit fahrbarem Abroller und PP-Band für manuelle Umreifung und sicheres verschließen von Packstücken.
Einsatzbereich
  • eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke 

Vorteile/Ausführungen
  • Abrollwagen für Kern-Ø 200 / 280 / 405 mm, mit Ablagekasten für Hülsen und Zubehör 
  • Umreifungsband mit hoher Reißfestigkeit 
  • leichter und handlicher Kraftbandspanner für PP-Band 13–19 mm 
  • Verschlusszange zum Verschließen der Hülsen 
  • Verschlusshülsen verhindern ein Durchrutschen des Bandes 

Lieferumfang
  • Abroller fahrbar mit Ablage 
  • PP-Kunststoffband
  • Kraftbandspanner 
  • Verschlusszange 
  • 1000 Stk. Verschlusshülsen

Downloads

Für Sie interessant

PP-Umreifungsband | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
PP-Umreifungsband

Zubehör

Schnelles und preiswertes Sichern von Paletten oder Paketen. Flexible, beschädigungsfreie Anpassung des Bands an die Verpackung.

Verschlusshülse | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Verschlusshülse

Zubehör

Verschlusshülse zum Verarbeiten mit der Verschlusszange Modell „K“.

Handspanner Modell „K“, für PP-Band | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Handspanner Modell „K“, für PP-Band

Zubehör

Manueller Handspanner für Kunststoffbänder.

Band-Verschlusszange Modell „K“, für PP-Band | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Band-Verschlusszange Modell „K“, für PP-Band

Zubehör

Verschlusszange zum Verschließen von Hülsen.

Kunststoffbandabroller SEH-50F | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Kunststoffbandabroller SEH-50F

Zubehör

Fahrbarer Bandabroller für Spulen mit Kerndurchmesser 200, 280 und 405 mm.

Polyester-Kraftband-Umreifungsset, Komplettsystem | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Polyester-Kraftband-Umreifungsset, Komplettsystem

Verpackungswerkzeuge, Abroller

Universelles Umreifungs-System mit PES-Band zur manuellen Umreifung und verschließen von Packstücken.

Polyester-Kraftband-Umreifungsset | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Polyester-Kraftband-Umreifungsset

Verpackungswerkzeuge, Abroller

Praktisches und Einfaches Umreifungskit mit PES-Band und einem Kraftbandspanner für den gelegentlichen Gebrauch.

PP-Kunststoffband-Umreifungsset | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
PP-Kunststoffband-Umreifungsset

Verpackungswerkzeuge, Abroller

Praktisches Umreifungskit mit PP-Band für gelegentliches bis häufiges Umreifen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken