Fett-Folgekolben für Druckluftpumpe

mehr in Schmierstoffgeräte | mehr von

Fett-Folgekolben für Druckluftpumpe

Mehr in Schmierstoffgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Fettfolgedeckel mit Gummidichtung für Druckluft-Fettpumpe.
Anwendungen/Hinweise
  • am Behälterboden festgesaugter Fettfolgekolben kann mittels Druckluftbeaufschlagung gelöst werden 
Technische Daten
  • Innendurchmesser
 35,5 mm
Material
  • aus NBR 70
Lieferumfang
  • Rundumlaufende Gummidichtlippe

Für Sie interessant


Dosierspitze für Profi-Kartuschenpresse | Schmierstoffgeräte

mehr von Schuller Eh´klar | mehr Schmierstoffgeräte

Einfach montierbare Ersatzdüse für Profi-Kartuschenpresse.

Detailansicht

Panzerrohr für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm.

Detailansicht

Panzerschlauch für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte

mehr von Forum Professional Solutions | mehr Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm.

Detailansicht

Panzerschlauch/Panzerrohr für G 1/8" Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte

mehr von Abnox® | mehr Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen. Mit beidseitigem Gewindeanschluss G 1/8".

Detailansicht

Hochdruck-Panzerschlauch für Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte

mehr von Pressol | mehr Schmierstoffgeräte

Für Handhebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss M 10 x 1 mm.

Detailansicht

Mundstück für 1/8" Hebel-Fettpressen | Schmierstoffgeräte

mehr von Abnox® | mehr Schmierstoffgeräte

Für Hebel-Fettpressen mit Gewindeanschluss 1/8".

Detailansicht