Menu

Sicherheitsschrank Typ 90 CLASSIC

von Düperthal   |   mehr Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Drucken

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen und direkt am Arbeitsort.


Vorteile/Ausführungen
  • Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene, optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen
  • im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die Türschließung eingeleitet
  • Tragfähigkeit je Lagerboden bei gleichmäßig verteilter Last ca. 75 kg
  • Türen mit serienmäßig integrierter Feststellanlage
  • Stellfüße von innen und außen verstellbar
  • Typ Classix XS mit Einhand-Flügeltürtechnik

Anwendungen/Hinweise
  • Erdung nach TRGS 727 (Vermeidung von Zündgefahren) und TR BS 2153
  • nach EN 14470-1 und TÜV-geprüft nach EN 14727 (Labormöbelnorm)
  • klassifiziert Typ 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten)

Material
  • Außenkorpus pulverbeschichtet, lichtgrau (RAL 7035)
  • Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten, lichtgrau (RAL 7035)
  • abschließbare Flügeltüren, zinkgelb (RAL 1018)

Lieferumfang
  • mit je einer Bodenauffangwanne und Lagerböden lt. Tabelle

TÜV SüdGeprüfte Sicherheit


Downloads

Für Sie interessant

Sicherheitsschrank Typ G 90 SUPREME für Druckgasflaschen | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ G 90 SUPREME für Druckgasflaschen

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Zur Innenlagerung von giftigen, selbstentzündlichen, brennbaren oder brandfördernden Gasen in Druckgasflaschen mit einem Durchmesser von 83–229 mm. Zur Lagerung direkt am Arbeitsort bzw. im Labor.

Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Standard S | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Standard S

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Optimale Lösung mit 3 Lagerebenen, erfüllt die hohen Anforderungen zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus

Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Standard M | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Standard M

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen, erfüllt die hohen Anforderungen zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.

Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station S | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station S

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Optimale Lösung mit 3 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.

Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station M | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Sicherheitsschrank Typ 90 BATTERY Station M

Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.

Umweltschrank | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
angesehen
Gekauft
Umweltschrank

CP | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken