Menu

Hebelzug Yalehandy

von Yale   |   mehr Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Drucken
Kleiner, leichter Hebelzug aus Stahlblech, Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen
  • gekapselte Konstruktion – schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit
  • kurzer, ergonomisch geformter Handhebel mit Gummigriff für eine einfache Bedienung
  • Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen

Anwendungen/Hinweise
  • alle Hebelzüge sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet

Material
  • geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
  • alle Bauteile der Lastdruckbremse aus hochwertigem, korrosionsgeschütztem Material

Downloads

Für Sie interessant

Hebelzug YaleERGO 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Hebelzug YaleERGO 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Hebelzug mit einem Arbeitsbereich von 360° ist ein Allzweckgerät für effizientes Arbeiten in jedem beliebigem Winkel, sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen.

Handhebelzug UNOplus-A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handhebelzug UNOplus-A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Vielseitiger Ratschenhebelzug zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten. Breites Einsatzspektrum durch kompakte Bauweise und robuste Stahlblech-Konstruktion.

Ratschenhebelzug DoBlack | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Ratschenhebelzug DoBlack

Dolezych | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Vielseitiges Gerät mit kompakter Bauweise und robuster Stahlblech-Konstruktion, zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.

Stirnradflaschenzug Silverline | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Silverline

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.

Stirnradflaschenzug Yale VSIII | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Yale VSIII

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.

Stirnradflaschenzug Yalelift 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug Yalelift 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Langlebiger Stirnradflaschenzug mit einstellbarer Überlastsicherung, Kettenspeicher und extrem niedriger Bauhöhe für größtmögliche Nutzung der Hubhöhe. Die Haken sind mit robusten Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar.

Stirnradflaschenzug YaleMINI 360 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Stirnradflaschenzug YaleMINI 360

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Handlicher Stirnradflaschenzug mit einer um 360° drehbaren Handkettenführung und einer Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Position. Einfach zu transportieren durch kompaktes Design.

Handkettenzug Yalelift360 mit Rollfahrwerk | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handkettenzug Yalelift360 mit Rollfahrwerk

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Handbetriebener Flaschenzug mit Rollfahrwerk und Handkettengehäuse welches um 360° gedreht werden kann, zum Positionieren, Ziehen und Heben von Lasten in jeder Lage, selbst bei engen Raumverhältnissen.

Zughub D 85 | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Zughub D 85

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Allzweckgerät mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.

Handfahrwerk HTP Typ A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Handfahrwerk HTP Typ A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.

Haspel-Handfahrwerk HTG Typ A | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
angesehen
Gekauft
Haspel-Handfahrwerk HTG Typ A

Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge

Zum genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken