Menu

Staubsauger Dustex 25 L Set

von Fein   |   mehr Sauger

Drucken

Kompakter, leistungsstarker Nass- und Trockensauger mit umfangreichem Zubehör-Set für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz.


Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck
  • geringe Lautstärke von 67 dB
  • große Reichweite durch 6 m langes Anschlusskabel und 4 m langen Saugschlauch
  • große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • praktische Ablagefläche mit Rand
  • Start-/Stop-Automatik
  • Softstart
  • antistatische Vorbereitung
  • Zulassung für Staubklasse L

Technische Daten
  • Nennaufnahme
1.380 W 
  • Luftmenge
4.320 l/min
  • Unterdruck max.
253 mbar
  • Behältervolumen
22 l
  • Kabel mit Stecker
7,5 m
  • Gewicht
8 kg

Lieferumfang
  • Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • Vliesfiltersack
  • Flachfaltenfilter Zellulose
  • 2 Saugrohrer (Metall-Ausführung)
  • Kombidüse mit Wechseleinsätzen
  • Fugendüse
  • Saugpinsel
  • Krümmer

Downloads

Für Sie interessant

Sauger
Zubehör
Vliesfiltersack für Dustex | Sauger
angesehen
Gekauft
Vliesfiltersack für Dustex

Fein Zubehör

Hochwertiger, besonders reißfester Filtersack zur Staubaufnahme für Fein Nass- und Trockensauger Dustex 25 l.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben.

Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben. Smart Device steuert den Sauger ohne jeden Handgriff, einfach von überall.

Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 31-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, vielseitiger und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Aktion
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Nilfisk | Sauger

Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken