Menu

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Kleiner, kompakter, flexibler und leicht bedienbarer Sauger mit hoher Saugleistung für Anwender, die viel unterwegs sind.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter und optimierter Werkzeugablage
  • ergonomisch und pflegeleicht
  • SilentPower für Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört
  • SoftStart
  • robuster Griff mit Kabelaufwicklung

Technische Daten
  • Luftmenge
3.700 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50 Hz
  • Kabellänge
7,5 m

Lieferumfang
  • Boden- und Fugendüse
  • Vlies-Filtersack
  • PET-Filterelement
  • Saugschlauch 3,5 m/Ø 32 mm
  • 2 x Verlängerungsrohr 0,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Sauger
Zubehör
Düsen zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Gekauft
Düsen zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original Nilfisk-Düsen für Nass- Trockensauger.

Sauger
Zubehör
Filtersack zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Gekauft
Filtersack zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original-Nilfisk-Filtersäcke für Nass- und Trockensauger.

Sauger
Zubehör
Filterelement zu Nass- und Trockensauger | Sauger
angesehen
Gekauft
Filterelement zu Nass- und Trockensauger

Nilfisk Zubehör

Original-Nilfisk-Filterelement für Nass- und Trockensauger.

Sauger
Zubehör
Vliesfilterbeutel | Sauger
angesehen
Gekauft
Vliesfilterbeutel

Nilfisk Zubehör

Original-Nilfisk-Vliesfilterbeutel für Nass- und Trockensauger.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC Inox

Nilfisk | Sauger

Kompakter, leichter und robuster Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

Nilfisk | Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2L PC

Nilfisk | Sauger

Leichter, robuster und zertifizierter L-Klasse Sicherheitssauger mit zusätzlicher Saugkraft, zahlreichen Sicherheits-Features, praktischer Werkzeugbox und variabler Drehzahlregulierung. Die perfekte Wahl für einen professionellen Einsatz von Elektrowerkzeugen.

Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-2M PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben.

Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC | Sauger
angesehen
Gekauft
Nass- und Trockensauger AERO 26-W2W PC

Nilfisk | Sauger

Wendiger Industriesauger mit zuverlässigem M-Klasse-Filter zum Schutz vor gefährlichen Stäuben. Smart Device steuert den Sauger ohne jeden Handgriff, einfach von überall.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken