Handkehrmaschine SW200

mehr in Handkehrmaschine | mehr von

Handkehrmaschine SW200

Mehr in Handkehrmaschine | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Die handgeführte Kehrmaschine bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innenböden eine beeindruckende Leistung. Sie entfernt Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu sechs mal schneller und sammelt den Schutz zugleich im Behälter.

Vorteile/Ausführungen
  • Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung.
  • Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet mehr Kapazität für längeres Reinigen. Er kann offen gehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuwerfen.
  • einfache Steuerung durch die großen Räder
  • eingebauter Filter sorgt für minimale Staubbelastung
  • praktisch wartungsfrei durch eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb
Technische Daten
  • Arbeitsbreite
700 mm (mit rechtem Seitenbesen) 
  • Flächenleistung
1.920/960 m²/h
  • Schmutzbehälter
38 l
  • Gewicht
19,5 kg
Lieferumfang
  • Seitenbesen
  • Kehrwalze
  • Filter