Menu

Wandstation mit 0,5 l Augenspüllösung

von Plum   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Augenspülstation zur Wandmontage und Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).
Einsatzbereich
  • Ausspülen von Schmutz, Staub, Splittern und anderen Fremdkörpern
  • kleine, staubfreie Arbeitsumgebung (z. B. Labor)

Vorteile/Ausführungen
  • zur Montage direkt beim gefährdeten Arbeitsplatz

Anwendungen/Hinweise
  • ungeöffnete Flasche ist 3,5 Jahre haltbar
  • Einwegflasche, nach dem Öffnen nicht wiederverwendbar

Technische Daten
  • Wandhalterung L x B
135 x 290 mm
  • Piktogrammplatte L X B 
228 x 290 mm

Lieferumfang
  • 1 Augenspüllösung 500 ml
  • Wandhalterung
  • Piktogrammplatte

Downloads

Für Sie interessant

Augenspüllösung DUO | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung DUO

Plum Zubehör

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern. Der DUO-Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige spülen beider Augen.

Wandstation mit 2 x 1 l Augenspüllösung | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wandstation mit 2 x 1 l Augenspüllösung

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Wandstation mit zwei Augenspülflaschen, Wandhalterung und Piktogramm. Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).

Wandstation DUO mit 1 l Augenspüllösung | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wandstation DUO mit 1 l Augenspüllösung

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Wandstation mit Augenspülflasche DUO, Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Für die schnelle und gleichzeitige Spülung beider Augen.

Wandbox mit 2 x 0,5 l Augenspüllösung | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wandbox mit 2 x 0,5 l Augenspüllösung

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Staubgeschützte Augenspülwandbox und zwei Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %).

Wandbox mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung und 1 x 0,2 l Augenspüllösung pH-neutral | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wandbox mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung und 1 x 0,2 l Augenspüllösung pH-neutral

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Staubgeschützte Kombi-Augenspülwandbox und Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und Phosphatpufferlösung (4,9 %).

Wandbox DUO mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung, pH-neutral und 1 x 1 l Augenspüllösung | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wandbox DUO mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung, pH-neutral und 1 x 1 l Augenspüllösung

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Notfallstation in staubgeschützter Wandbox, für die gleichzeitige Spülung beider Augen geeignet.

Augen-Sofortspülung AQUA NIT® Box, Sterilwasser | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augen-Sofortspülung AQUA NIT® Box, Sterilwasser

Söhngen | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Gebrauchsfertig für sofortige Augenspülung am Unfallort. Für unfallgefährdete Arbeitsplätze, in der Werkstatt, im Betrieb, auf Baustellen und im Labor, bei allen Schmutz-, Staub- und Über-Kopf-Arbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken