Menu

Werkbank Lista mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 4 Schubladen

von Lista   |   mehr Werkbänke

Drucken
Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.
Vorteile/Ausführungen
  • Code-Lock-Schließsystem
    - Schließung mit einfacher, vier- bis sechsstelliger, frei wählbarer Zahlenkombination
      (bis zu 19 unterschiedliche Codes)
    - batteriebetrieben, benötigt somit keinen Stromanschluss
  • Key-Lock-Schließsystem
    - Standard-Schließung mit Wechselzylinder (inkl. 2 Schlüsseln), einfache
      Anpassung an bestehende Schließsysteme, verschiedenschließend
  • perfekte Nutzbarkeit der Schubladen durch 100 % Vollauszug
  • Schubladenschrank wahlweise rechts oder links montierbar
  • serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre
  • leichtgängige und geräuscharme Schließung

Technische Daten
  • Abmessung Schubladenschrank (B x T x H) 
564 x 725 x 800 mm
  • Schubladen mit Vollauszug, Höhen
2 x 100 mm, 200 mm, 300 mm
  • Tragfähigkeit pro Schublade
75 kg

Material
  • Werkbankfüße aus stabilen Pressprofilen geschweißt
  • Werkbankplatte Multiplex aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig, wasserfest verleimt
  • Werkbankplatte Buche aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, extrem belastbar

Downloads

Für Sie interessant

Schränke
Dazu passt
Einsatzkasten | Schränke
angesehen
Gekauft
Einsatzkasten

Lista Dazu passt

Einsatzkästen im Baukastensystem, in allen Schubladengrößen einsetzbar.

Schränke
Dazu passt
Muldenteil | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenteil

Lista Dazu passt

Durch seitliche Nocken in beliebiger Anzahl zusammensteckbar. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden.

Schränke
Dazu passt
Muldenwand | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenwand

Lista Dazu passt

Muldenwände für die Unterteilung bei den Muldenteilen.

Schränke
Dazu passt
Antirutschmatte für Lista-Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte für Lista-Schubladen

Lista Dazu passt

Extrem reißfeste und strapazierfähige Antirutschmatte für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile, zum Einlegen auf den Schubladenboden.

Werkbank Lista mit Joch | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank Lista mit Joch

Lista | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Werkbank H-Plus mit Joch | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Aktion
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 4 Schubladen | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 4 Schubladen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 5 Schubladen, Ausführung 1 | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 5 Schubladen, Ausführung 1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 5 Schubladen, Ausführung 2 | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 5 Schubladen, Ausführung 2

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 6 Schubladen | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 6 Schubladen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 7 Schubladen, Ausführung 1 | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 7 Schubladen, Ausführung 1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 7 Schubladen, Ausführung 2 | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbank H-Plus mit Joch und Schubladenschrank 27 x 36E, 7 Schubladen, Ausführung 2

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Werkbänke

Individuell einsetzbare Werkbank mit Platte und bündiger Schubladenfront mit Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz in Werkstätten und Schwerindustrie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken