Menu

Arbeitsdrehstuhl ESD Basic 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe

von bimos   |   mehr Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Drucken
Der bewährte Allrounder für den ESD-Bereich, ist ein leistungsstarker Arbeitsstuhl in der Elektronik-Industrie.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Ausführung
  • körpergerechter Ergonomie
  • hoher Nutzer-Komfort
  • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungen/Hinweise
  • bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm
  • Ableit- und Oberflächenwiderstand geprüft nach EN 61340-5-1
  • zuverlässiger ESD-Schutz mit Ableitwiderstand nach EN 61340-5-1

Technische Daten
  • Sitzhöhenverstellbereich
620–870 mm
  • Höhe Rückenlehne
530 mm
  • Ableitwiderstand
106 Ω

Material
  • leitfähiger Stoff Duotec ESD-Bezug
  • Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet

Zertifizierungen

ESDGeprüfte SicherheitEinfach NachhaltigerEco-Management und Audit Scheme


Begründung Nachhaltigkeit
Interstuhl ist der nachhaltige Hersteller für Arbeitsstühle. Alle Typen sind reparierbar und damit länger einsetzbar. 10 Jahre Garantie untermauern die Qualität und Lebensdauer der Stühle. Sie haben auch eine Ecovadis-Auszeichnung in Gold.

Downloads

Für Sie interessant

Armlehne ESD für Arbeitsdrehstuhl Sintec/Basic | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Armlehne ESD für Arbeitsdrehstuhl Sintec/Basic

bimos Dazu passt

Armlehne ist in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar und die Armauflage ist schwenk- und arretierbar.

Arbeitsdrehstuhl Neon 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Neon 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Neon-Arbeitsstuhl vereint ergonomische Ansprüche mit hochwertigem Design. Vielfältige Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem für höchste Flexibilität.

Arbeitsdrehstuhl Neon 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Neon 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Neon-Arbeitsstuhl vereint ergonomische Ansprüche mit hochwertigem Design. Vielfältige Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem für höchste Flexibilität.

Arbeitsdrehstuhl Neon 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Neon 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Neon-Arbeitsstuhl vereint ergonomische Ansprüche mit hochwertigem Design. Vielfältige Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem für höchste Flexibilität.

Arbeitsdrehstuhl Unitec 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Unitec 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Durch die Auswahl an unterschiedlichen Bezugs-Varianten passt Unitec optisch in fast jede Arbeitsumgebung, der Stuhl ist für beinahe alle Anwendungen geeignet.

Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Durch die Auswahl an unterschiedlichen Bezugs-Varianten passt Unitec optisch in fast jede Arbeitsumgebung, der Stuhl ist für beinahe alle Anwendungen geeignet.

Aktion
Arbeitsdrehstuhl Flex 1 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Flex 1 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Arbeitsstuhl für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze. Geeignet auch für raue Arbeitsumgebungen.

Aktion
Arbeitsdrehstuhl Flex 2 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Flex 2 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Arbeitsstuhl für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze. Geeignet auch für raue Arbeitsumgebungen.

Aktion
Arbeitsdrehstuhl Flex 3 mit Gleiter und Fußring | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl Flex 3 mit Gleiter und Fußring

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Arbeitsstuhl für Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplätze. Geeignet auch für raue Arbeitsumgebungen.

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 1 mit Gleiter | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 1 mit Gleiter

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 2 mit Rollen | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 2 mit Rollen

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
angesehen
Gekauft
Arbeitsdrehstuhl ESD Sintec 3 mit Gleiter und Aufstiegshilfe

bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen

Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken