Menu

Click-Adapter, Flex-Stone-Clip

von Eurotec   |   mehr Unterkonstruktion

Drucken
Plattenauflager zum Aufklicken auf die Alu-Systemprofile im Feld, zur Verlegung von Steinplatten.
Einsatzbereich
  • Alu-Systemprofil H-Plus, EVO
  • Terrassentragsystem HKP
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Terrassenbau

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle und einfache Montage (Einklicken)
  • fertigungsbedingte Toleranzen von Steinplatten (bis zu 2 mm) können ausgeglichen werden

Technische Daten
  • Fugensteg (H x B x L)
8 x 4 x 14 mm

Material
  • Polypropylen (PP)

Downloads

Für Sie interessant

Ausgleichsscheibe für Plattenlager | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Ausgleichsscheibe für Plattenlager

Eurotec Zubehör

Trittschallscheibe aus Gummi, teilbar in bis zu vier Teilen, für Plattenlager, Stelzlager und Kieslager, zum einfachen Ausgleichen von Höhendifferenzen sowie zur Dämmung von Trittschall.

Profilbohrschrauben, Edelstahl, schwarz | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Profilbohrschrauben, Edelstahl, schwarz

Eurotec Zubehör

Bohrschraube Tenax aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze.

Unterkonstruktion
Zubehör von
Alu-Systemprofil EVO Slim | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil EVO Slim

Eurotec Zubehör von

Alternative für die Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Aktion
Unterkonstruktion
Zubehör von
Terrassenschiene H-Plus | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Alternative zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Aktion
Terrassenschiene H-Plus | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Alternative zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Aktion
Verbindungsstück H-Plus für Terrassenschiene | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück H-Plus für Terrassenschiene

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zum einfachen endlosen Verlängern der Alu-Systemprofile H-Plus.

Alu-Systemprofil EVO Slim | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil EVO Slim

Eurotec | Unterkonstruktion

Alternative für die Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Alu-Systemprofil Blue-Power | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil Blue-Power

Eurotec | Unterkonstruktion

Alternative für die Fassadenunterkonstruktion aus Holz. Erhältlich als U- oder Z-Profil.

Bohrschablone Blue-Power | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Bohrschablone Blue-Power

Eurotec | Unterkonstruktion

Einschraubhilfe für die Montage der Blue-Power-Systemprofile auf Beton oder Mauerwerk.

Verbindungsstück EVO Slim für Alu-Systemprofile | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück EVO Slim für Alu-Systemprofile

Eurotec | Unterkonstruktion

Zum einfachen, endlosen Verlängern der Alu-Systemprofile EVO Slim.

Aktion
Eckverbinder für Terrassenschiene | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Eckverbinder für Terrassenschiene

Eurotec | Unterkonstruktion

Verbinder zur Befestigung von Queraussteifungen am Hauptträger der Terrassenkonstruktion.

Terrassenschiene mit Korkeinlage | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene mit Korkeinlage

Eurotec | Unterkonstruktion

Trittschalldämmende Alu-Funktionsleiste mit eingefaster Kork-Einlage für Unterkonstruktionen von Holzterrassen mit niedriger Aufbauhöhe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken