Menu

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf, Schlüsselführung und Innensechskant (ISK) als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • Vollgewinde (ohne Schaft) bzw. Gewinde annähernd Kopf = Maß b mit – (nach Norm)
  • Teilgewinde (mit Schaft) = Maß b mit Hilfsmaß

Anwendungen/Hinweise
  • Gewinde d1 Ø M 3 = nicht genormt, Richtwerte

Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz

Zubehör

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2

Zubehör

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 982, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 982, Edelstahl A2

Zubehör

Stoppmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt, TufLok® | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt, TufLok®

Metrische Schrauben

Sicherungsschraube ohne Schaft aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb sowie TufLok®-Fleck-Beschichtung, für eine zuverlässige Sicherung bzw. Dichtung von Schraubenverbindungen.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt, gelb | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt, gelb

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 10.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken