Menu

Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Stahl 100, verzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und geripptem Flansch.
Material
  • Stahl 100, verzinkt
    Vergütete oder einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente (≥360 HV) mit galvanischen Überzügen besteht die Gefahr von Wasserstoffversprödung!

Downloads

Für Sie interessant

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 12.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4-80 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4-80

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken