Menu

Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Gewindestift aus rostfreiem Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Kegelkuppe sowie mit metrischem Regelgewinde.
Anwendungen/Hinweise
  • Gewindestifte sind nicht für Anwendungen unter Zugbelastung vorgesehen.
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Edelstahl A2

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Kegelkuppe sowie mit metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, blank/schwarz, Feingewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, blank/schwarz, Feingewinde

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Kegelkuppe sowie mit metrischem Feingewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Kegelkuppe sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Stahl 45H, zinklamellen

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Kegelkuppe sowie mit metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4026, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Gewindestift aus rostfreiem Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Kegelkuppe sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Stahl 45H, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Stahl 45H, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Spitze sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Spitze sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Gewindestift aus rostfreiem Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Spitze sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Gewindestift aus rostfreiem Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Spitze sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4028, Stahl 45H, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4028, Stahl 45H, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Zapfen sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4028, Stahl 45H, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4028, Stahl 45H, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Zapfen sowie metrischem Regelgewinde.

Gewindestifte mit ISK, ISO 4028, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4028, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Gewindestift aus rostfreiem Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Zapfen sowie metrischem Regelgewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken