Menu

Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt

mehr Scheiben

Drucken
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.
Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit Schlitz, DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit Schlitz, DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit KS-H, DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit KS-H, DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsensenkschrauben mit KS-H, DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsensenkschrauben mit KS-H, DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsensenkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken