Menu

Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Rundmagazinierte Nägel

Drucken
Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 20°, mit Rundkopf und Glattschaft.
Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung mittels Rundmagazin-Nagler
  • CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592
  • geeignet nach EUROCODE 5

Material
  • Stahl, blank (HBK) oder verzinkt (HNK), geharzt

Downloads

Für Sie interessant

Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel mit Linsenkopf, CK0, Ringnut, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel mit Linsenkopf, CK0, Ringnut, Edelstahl A2

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Linsenkopf und Rillenschaft.

Coil-Holznägel CK15, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel CK15, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Holznägel CK15, mit Kopf, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel CK15, mit Kopf, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Fassadennägel, in einem Winkel von 15°, mit Kopf und Anti-Spalt-Spitze, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Nagelschraube IN-Tape, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nagelschraube IN-Tape, Edelstahl A2

Paslode | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelschrauben aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 0°, mit Senkkopf und Torx (TX15).

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl

Haubold | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Edelstahl A2

Haubold | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken