Menu

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl

von Haubold   |   mehr Rundmagazinierte Nägel

Drucken
Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.
Einsatzbereich
  • Abkantblechen
  • Metallabdeckungen
  • Metallhaften bis zu 1,2 mm
  • weiche Materialien (Dachpappe, Schieferplatten, Gipskartonplatten usw.)

Vorteile/Ausführungen
  • kein Ausreißen oder Durchziehen dank großem Kopf

Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung mittels Haften-Coilnagler TJEP PC 66, MAX CN 450 G
  • CE-Kennzeichnung
  • Nutzungsklasse 3

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Haften-Coilnagler PC 66 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Haften-Coilnagler PC 66

Tjep Zubehör von

Handlicher Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für die Befestigung von Haften, Eindeckungen und Zinkbekleidungen. Für 15° Coil-Haftennägel.

Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 20°, mit Rundkopf und Glattschaft.

Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel mit Linsenkopf, CK0, Ringnut, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel mit Linsenkopf, CK0, Ringnut, Edelstahl A2

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Linsenkopf und Rillenschaft.

Coil-Holznägel CK15, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel CK15, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Holznägel CK15, mit Kopf, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel CK15, mit Kopf, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Fassadennägel, in einem Winkel von 15°, mit Kopf und Anti-Spalt-Spitze, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Nagelschraube IN-Tape, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nagelschraube IN-Tape, Edelstahl A2

Paslode | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelschrauben aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 0°, mit Senkkopf und Torx (TX15).

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Edelstahl A2

Haubold | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken